カテゴリ
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み

エポキシ配合樹脂本剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)当日出荷から5日以内出荷エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。用途接着・シール全般主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
セラバンド(6ヤード)
Hygenic¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。材質特殊天然ゴム幅(mm)150長さ(m)5.5
銅管用スプリングベンダー
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質ばね鋼(亜鉛メッキ)全長(mm)290
リターンバックル(スチール製)
浪速鉄工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。用途型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。トラスコ品番474-7763材質S45C質量(g)310寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法d(mm)10寸法A(mm)18寸法B(mm)14寸法C(mm)240基本使用荷重(kN)2.35
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081セット(10個)8日以内出荷規格クボタ02114-50080部品名称6カクナツト図解NoSSA-S600 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.16、SSA-F500 台車 バンパマフラ部品_No.4、SSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.26、SSA-F616 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.15、SSA-α1001S 本体部品_No.5、SSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.15、エクセル500 エアクリーナ部品_No.11、SSA-S550 エアクリーナ・マフラ部品_No.13、GKSL3301-K エンジン マフラ、付属品部品_No.4、SSA-S600DX 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.14、MSV313B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、SSA-G540 エンジン(マフラ)部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.16、SSA-F505 テンション部品_No.40、MSV413R1TB-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、SSA-S501 エアクリーナ・マフラ部品_No.5、MSV313B-K-1 エンジン マフラなど
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷備考03960384~規格M3部品名称セレイトツキフランジナット図解NoBSA-420JWG G-3 薬液配管1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.58、BSA-410 フロントパネル部品_No.43、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.8、SSA-α604MA 分水器部品_No.4、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.31、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.28、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.24、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.8、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.22、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.24、BSA-411SG G-3 フロントパネル部品_No.40、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.48、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.46、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.51など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら