カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「210l050g」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストロボスコープ 210L×120W×120Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)ストロボスコープ 210L×120W×120DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
30000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群 シンプルなストロボスコープ
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ 4W 6500K●フラッシュレート:60~30000FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000RPM以上●精度:±(0.05%+1d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境:温度:0℃~50℃ 湿度:80%RH以下●寸法:210L×120W×120Dmm/約1000g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-65
油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 5シリーズ RS PRO油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 5シリーズRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS PRO V14
仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 5ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
オートプッシャー本体 武藤化学オートプッシャー本体武藤化学
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
カバーグラスケースをポンと置くだけ カバーグラスケースを所定の位置に置いて下さい。スウィッチを押せばガラスが自動的に出てきます。その後はスウィッチを押す必要はありません。カバーグラスを取り出せば、その時スウィッチオンとなり、次のガラスが自動的にでてきます。
仕様●製造日数:14●電源、消費電力:AC100V(50/60Hz)●外形寸法(L×W×H):125×61×85mm●重量:210g●付属品:専用AC アダプター、単三形乾電池4本アズワン品番65-9084-57
オートプッシャー本体 武藤化学オートプッシャー本体武藤化学
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
カバーグラスケースをポンと置くだけ カバーグラスケースを所定の位置に置いて下さい。スウィッチを押せばガラスが自動的に出てきます。その後はスウィッチを押す必要はありません。カバーグラスを取り出せば、その時スウィッチオンとなり、次のガラスが自動的にでてきます。
仕様●包装:1台●製造日数:10●電源、消費電力:AC100V(50/60Hz)●外形寸法(L×W×H):125×61×85mm●重量:210g●付属品:専用AC アダプター、単三形乾電池4本アズワン品番65-9084-58
エマージェンシーキット タイムケミカルエマージェンシーキットタイムケミカル
64,980税込71,478
1セット
12日以内出荷から15日以内出荷
緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
対応オイル仕様ISO 14000S対応品寸法(mm)オイルドライソックスG-4:直径66×長さ2900オイルドライソックスG-3:直径66×長さ1000オイルドライピローP-20:200×200オイルドライシートSMM:190×240オイルドライワイプスODW-400:320×320吸着量オイルドライソックスG-4:7.5L×2本オイルドライソックスG-3:2.6L×4本オイルドライピローP-20:1.5L×10個オイルドライシートSMM:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:2.3LオイルドライワイプスODW-400:0.066L×50枚
オートプッシャー本体 武藤化学オートプッシャー本体武藤化学
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
カバーグラスケースをポンと置くだけ カバーグラスケースを所定の位置に置いて下さい。スウィッチを押せばガラスが自動的に出てきます。その後はスウィッチを押す必要はありません。カバーグラスを取り出せば、その時スウィッチオンとなり、次のガラスが自動的にでてきます。
仕様●包装:1台●製造日数:14●電源、消費電力:AC100V(50/60Hz)●外形寸法(L×W×H):125×61×85mm●重量:210g●付属品:専用AC アダプター、単三形乾電池4本アズワン品番65-9084-56
ウォーターポンプ レパード80- GMBウォーターポンプ レパード80-GMB
18,980税込20,878
1個
90日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番21082-42L01・21082-12G03・21010-Y7061・21082-Y4104・21082-V7500・21082-S8260・21082-Y4100・21082-20V00・21082-01P03・21082-W3661・21082-R8101・21082-22P00・21082-R9210・21082-N3600・21082-Y4101・21082-19V00・21082-42L02・21082-W3601・21082-50L60・21082-12G10・21082-14C00・210