カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機(5)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 翁流(2)
- バンドー化学(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- Kawasumi(川住製作所)(1)
- ユニテール(1)
- Optibelt(1)
- KSフィルター(1)
- LumaSense Technologies Inc(1)
- カール事務器(1)
- ISO(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「210l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥17,180税込¥18,8981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:533mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1114材質ポリウレタンアズワン品番65-7962-17
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
MDSハンドスクレーパー(75mm)
Vikan(ヴァイカン)¥1,298税込¥1,4281個欠品中まな板や作業台などの汚れの剥離に最適です。材質ポリプロピレン、酸化鉄色青耐熱温度(℃)100外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×210×2.7~5.7
円筒濾紙 No.86R 25本入
ADVANTEC¥75,980税込¥83,5781箱(25本)当日出荷から41日以内出荷微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
老眼鏡スタンドセット(抗菌)
カール事務器¥8,498税込¥9,3481個当日出荷老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。セット内容眼鏡スタンド:1台 、ペンスタンド:1台 、老眼鏡:3本(弱・中・強) 、[ご自由にお使いください]シール:2枚材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック長さ(mm)テンプル:135質量(g)スタンド+老眼鏡:177、 老眼鏡:25加工抗菌加工寸法(幅W×長さL)(mm)老眼鏡:145×30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)眼鏡スタンド・ペンスタンド セット時:210×75×81度数弱度+1.5/中度+2.0/強度+2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器
【レンタル】携帯型放射温度計(校正書付)
LumaSense Technologies Inc¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様計測ソフトフェア:PortaWin (windows PC上で動作・USBケーブル付き)、機器設定:側面キーパッド、視度調節:-2.5~+3 ジオプトリ、視野角:10度、目の保護フィルター :内蔵、可動焦点距離:500~∞・(クローズアップレンズ使用時)250~500mmセット内容本体(IGA8Pro/MB20)、保護レンズ、止めネジ、PC接続用ケーブル、CD-R、取扱説明書質量(kg)1.2(バッテリー含む)測定範囲(mm)距離/面積:Φ1.6/500電源アルカリ電池×6 連続使用で約35時間温度範囲(℃)280~2000測定項目温度表示、グラフトレンド、データロギング、データリスト(Exselへの転記可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×75×170精度不確定性:測定値の0.4%+1℃ (ε= 1、周囲温度23度時)再現性(%)測定値の0.5、または0.8℃の大きい方 (ε= 1、周囲温度23度時)温度表示LED:4桁表示 ファインダー内部及び本体リア部の2箇所、LED:本体側面1箇所分解能(℃)内部LED:1、外部LED:0.1(<1000)/1(≧1000)、LCD:0.1保護等級IP52(ハウジング)、IP40(ハンドル)検出器InGaAs フォトダイオード応答時間1ms測定モードNormal:通常測定、MAX:最高値測定、AVG:平均値測定検出波長1.45~1.8μm放射率補正ε:10~100%(0.1%ステップ)通信機能USB2.0(バスパワー供給機能なし)周囲温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~65保存データ種類4000データ(測定値・日付・時刻・パラメーター・放射率・内部温度)
首を傾げる剪定鋏サック 吊カン無
翁流¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。用途剪定はさみ用革サック。材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具)オールステンレス全長(mm)310質量(g)117寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)75×210ベルト通し幅(mm)50
首を傾げる剪定鋏サック 吊カン付
翁流¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。用途剪定はさみ用革サック。材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス全長(mm)360質量(g)133寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)75×210ベルト通し幅(mm)50
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型
オークラ輸送機¥4,880税込¥5,3681台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~790適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥4,820税込¥5,3021台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~690適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型
オークラ輸送機¥8,000税込¥8,8001台3日以内出荷衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から3日以内出荷最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型
オークラ輸送機¥19,000税込¥20,9001台3日以内出荷中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL31
ユニテール¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)70線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)210×75毛のかたさソフト
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型
オークラ輸送機¥21,240税込¥23,3641台4日以内出荷中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アシスト車対応ファスナー付き プレミアムサイクルカバー M
Kawasumi(川住製作所)¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷リヤにカゴや子乗せがついていないレギュラータイプにぴったりのサイクルカバー。電動アシスト車対応のサイクルカバー センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単。ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着。300デニール生地使用なので丈夫で長持ち!。乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載。適合軽快車:20型~27型・電動アシスト車:20型~27型材質ポリエステルオックス 300D(PUコーティング)、表面:はっ水(水をはじきやすい)、裏面:PUコーティング(防水)色カーキ機能撥水・防水寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約210×75×前90/後61