カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「210l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
MDSハンドスクレーパー(75mm)
Vikan(ヴァイカン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷まな板や作業台などの汚れの剥離に最適です。材質ポリプロピレン、酸化鉄色青耐熱温度(℃)100外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×210×2.7~5.7
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
老眼鏡スタンドセット(抗菌)
カール事務器¥8,498税込¥9,3481個当日出荷老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。セット内容眼鏡スタンド:1台 、ペンスタンド:1台 、老眼鏡:3本(弱・中・強) 、[ご自由にお使いください]シール:2枚材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック長さ(mm)テンプル:135質量(g)スタンド+老眼鏡:177、 老眼鏡:25加工抗菌加工寸法(幅W×長さL)(mm)老眼鏡:145×30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)眼鏡スタンド・ペンスタンド セット時:210×75×81度数弱度+1.5/中度+2.0/強度+2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器
首を傾げる剪定鋏サック 吊カン付
翁流¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。用途剪定はさみ用革サック。材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス全長(mm)360質量(g)133寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)75×210ベルト通し幅(mm)50
首を傾げる剪定鋏サック 吊カン無
翁流¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。用途剪定はさみ用革サック。材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具)オールステンレス全長(mm)310質量(g)117寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)75×210ベルト通し幅(mm)50
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から3日以内出荷最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200
サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL31
ユニテール¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)70線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)210×75毛のかたさソフト
アシスト車対応ファスナー付き プレミアムサイクルカバー M
Kawasumi(川住製作所)¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷リヤにカゴや子乗せがついていないレギュラータイプにぴったりのサイクルカバー。電動アシスト車対応のサイクルカバー センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単。ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着。300デニール生地使用なので丈夫で長持ち!。乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載。適合軽快車:20型~27型・電動アシスト車:20型~27型材質ポリエステルオックス 300D(PUコーティング)、表面:はっ水(水をはじきやすい)、裏面:PUコーティング(防水)色カーキ機能撥水・防水寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約210×75×前90/後61