カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「2110S-10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TiO2基板 片面鏡面 クリスタルベースTiO2基板 片面鏡面クリスタルベース
35,980税込39,578
1枚ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
光化学反応やAFM観察用などに使用されています。
リヤア-ムコンプリ-ト 10S-F2110-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤア-ムコンプリ-ト 10S-F2110-00YAMAHA(ヤマハ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)81温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用
適合機種2044S、2044S-09、2045S、2046S、2046S-09、2046S-152046SH、2046SY、2046SLB、2047S、2109S-10、2109SH-102109SLB-10、2110S-10、2113S-10、2118S-10、2119S-102124S-10、2310S-10、2900S-10、2901S-10、2902S、2928S2929S、2959S、3046S、3047S、3109S-10、4046SRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB149
リヤアームコンプリート 20S-22110-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤアームコンプリート 20S-22110-10YAMAHA(ヤマハ)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズコノエ
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
B-39S スクエアービット ビックスB-39S スクエアービットビックス
6,498税込7,148
1セット(10本)
36日以内出荷