カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「21121-1111」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイル(イグニション) #2 21121-1111 Kawasaki

    コイル(イグニション) #2 21121-1111

    Kawasaki(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZX900-A10
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • SB-FF17 フロントフォーク用ブッシング NTB

    SB-FF17 フロントフォーク用ブッシング

    NTB
    679税込747
    1個
    10日以内出荷
    適合車種:V-strom 650 VP56A/C733A/C733M
    用途51121-11J00/51121-11J10互換品。インナー用