カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「212-5003」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デニム腕カバー 日本光器製作所(NIKKO)デニム腕カバー日本光器製作所(NIKKO)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
燃えにくく軽量、汚れも目立たないデニム製
材質デニム質量(g)190長さ(cm)50袖口囲(cm)30適合腕周(cm)(上部)47
組付アイテム サンドビック組付アイテムサンドビック
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(64212)パッケージトレイ トゥー フロア ストレーナ LH トヨタ(64212)パッケージトレイ トゥー フロア ストレーナ LHトヨタ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
置式ローラーDタイプ アカギ置式ローラーDタイプアカギ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
(87212)エアダクト RR NO.1 トヨタ(87212)エアダクト RR NO.1トヨタ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(61212)ルーフサイド レール LH トヨタ(61212)ルーフサイド レール LHトヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(51212)ホースメントLOW トヨタ(51212)ホースメントLOWトヨタ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
(621)ボール ベアリング RBC230 スバル(621)ボール ベアリング RBC230スバル
819税込901
1個
5日以内出荷
SHAFT,COUNTER ホンダSHAFT,COUNTERホンダ
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
部品 クラッチドライバ YD-400SC ヨコタ工業部品 クラッチドライバ YD-400SCヨコタ工業
87税込96
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料寸法図
CENTER,CLUTCH ホンダCENTER,CLUTCHホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
SPROCKET, CAM   14321250030 ホンダSPROCKET, CAM 14321250030ホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
コロドリル860-PM超硬ソリッド段付き/面取りドリル(720) サンドビックコロドリル860-PM超硬ソリッド段付き/面取りドリル(720)サンドビック
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
CoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BL サンドビックCoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BLサンドビック
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。材種X2BL
マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0160-21 + 25.0035 MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0160-21 + 25.0035MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 32A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メス4 mmねじクランプアダプタ、CAT II - A-SLK4シリーズ. 4 mm径ソケットにねじで取り付けできる4 mmねじクランプアダプタ。 このねじクランプアダプタは、止めねじを締めてソケットに固定できる拡張可能な4 mm径プラグを備えています。 このねじクランプアダプタを取り付けると十分な接触保護を行えます。 4 mm径ソケットはスプリング式4 mm径プラグに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
コロドリル862-GM超硬ソリッドマイクロドリル(751) サンドビックコロドリル862-GM超硬ソリッドマイクロドリル(751)サンドビック
77,980税込85,778
1本
20日以内出荷
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
用途穴あけ加工用。材種X1DU