カテゴリ
- 自動車純正部品(777)
- バイク純正部品(318)
- トラック純正部品(272)
- 農業機械(118)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
- 切削工具(85)
- 制御機器(78)
- メカニカル部品(63)
- 保管用品(59)
- 作業工具(54)
- 厨房用品(52)
- 店舗什器・備品(48)
- 科学研究・開発用品(48)
- オフィス家具(34)
- 医療(32)
- バイク部品(31)
- 卓上消耗品(31)
- 自動車補修部品(27)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- パソコン/周辺機器(20)
- 電気材料(19)
- 機構部品(18)
- 安全標識(18)
- 測定用品(18)
- 研磨材(18)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 空圧工具(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 物流用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 事務用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 介護用品(9)
- 縫製用品(9)
- 電動工具(9)
- 建築金物(8)
- 作業服(8)
- 家電(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- エンジン工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 梱包用品(4)
- カー用品(4)
- 食品・飲料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トヨタ(367)
- ホンダ(229)
- MAZDA(マツダ)(210)
- 日野自動車(138)
- 三菱ふそう(103)
- SMC(73)
- YAMAHA(ヤマハ)(63)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- スズキ(61)
- ミツビシ(57)
- サカエ(45)
- スバル(45)
- いすゞ自動車(45)
- ニッサン(38)
- 住商モンブラン(28)
- Kawasaki(25)
- 内田洋行(24)
- NORGREN(19)
- RS PRO(17)
- ブランドをもっと見る
「212-6」の検索結果

ペイントマーカー細字
uni(三菱鉛筆)(71件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。軸径(Φmm)11.1全長(mm)133.3質量(g)12.4タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)0.8~1.2インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラチェットレンチ両口 爪式
(39件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(9個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
バッテリ BL1055B
マキタ(8件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能セット内容バッテリー質量(kg)0.37色ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
アルミアングル
光(24件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から11日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
両口ラチェットレンチ(爪式)
スーパーツール(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から85日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥849税込¥9341本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PG163 アジャスタブルクランプ
オエティカ(18件のレビュー)¥889税込¥9781袋(10個)当日出荷から翌々日出荷クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。材質ステンレス厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
【HandLinker EXTRA】ハンドリンカーエクストラ携帯ネックストラップ
Hamee(ハミィ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Hameeで1番売れているネックストラップ。 「使いやすい!」「安い・コンパクト・シックな色!」「リピート5回目!」「親や友達にプレゼントしました!」など高レビュー多数のHandlinker EXTRA(ハンドリンカーエクストラ)。 真ん中のボタンを押せば、サッとリングストラップが外れちゃう! スマホ、デジカメ、鍵、パスケースなど、いつも使う物にストラップを装着しておけば、付け替え簡単・忘れ物防止にも役立ちます。 さらに、リングストラップはカラビナとしても使用でき、カバンやベルトループに引っ掛けてもOK。 ・落ち着いたカラーでビジネスにもカジュアルにも合わせやすい ・リングストラップを指に通して使えば落下防止に ・充電時や食事中など、ちょっとスマホを置きたい時にも便利 ・ネックストラップ着脱時に髪の乱れが気になる方や帽子を良くかぶる方にもオススメ ・フック代わりに引っ掛けることも可能材質ポリエステル、PC全長(cm)約50(ストラップパーツ含む)ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)、約9(カラビナリング)
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(7本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
グルースティック
EARTH MAN(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100本)当日出荷グルーガン用の交換スティックです。材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥939税込¥1,0331丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ネーム9 既製(ク)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字くグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット
スーパーツール(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
スプレーカラー
イサムエアゾール¥1,230税込¥1,3531個(300mL)当日出荷から3日以内出荷超速乾性で美しい光沢のスプレーカラー。塗り面積:1m22回塗り、乾燥時間:10-15分 木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。タイプ油性(エアーラッカー)内容素材乾燥時間(分)10~15主な用途木、金属、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)1危険物の性状非水溶性科目図工
ボール付レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用
リューター(日本精密機械工作)¥3,198税込¥3,5181パック(10本)当日出荷から8日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
...