カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「212.h-10」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
    セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)236タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット(9本組)
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(9本)
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    トラスコ品番448-2131セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付質量(g/セット)412サイズ規格ミリ
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
  • カバー アンダセンタ 94472-12H10 スズキ

    カバー アンダセンタ 94472-12H10

    スズキ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • バルブ エキゾースト 12912-12H10 スズキ

    バルブ エキゾースト 12912-12H10

    スズキ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷から23日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-12-12H-10NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-12-12H-10NM

    三木プーリ
    44,980税込49,478
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)10色(スプリング)無色
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-12

    三木プーリ
    37,980税込41,778
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.5インチ~15.6インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.5インチ~15.6インチ タッチパネル対応 マグネットタイプ ブルーライトカット

    エレコム(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品マグネットシール×2材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)70取付け方法マグネット磁力で取り付け表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)6ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.37
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
    付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
  • 遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス

    遮光ネット 遮光率約95%

    グリーンクロス
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷から61日以内出荷
    補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
    用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
  • 測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端寸法(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番103011
  • ルビー測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ルビー測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合機種513-405-10H(TI-112HX)、 513-435-10H(TI-112HLX)、 513-425-10H(TI-152HX)、 513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、 513-455-10H(TI-212HX)、 513-475-10H(TI-112HRX)、 513-485-10H(TI-312HX)寸法L(mm)15.2材質(ボール)ルビーボール(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB068
  • モバイルモニター ITPROTECH

    モバイルモニター

    ITPROTECH
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
    仕様●リフレッシュレート:60Hz質量(g)約260(本体のみ)表面処理グレア入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMIコントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1600視野角160°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、USB Type-C(給電)、mini HDMI(HDMI入力)、3.5mmイヤホン端子出入力端子イヤホンバックライトLEDアスペクト比16:10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×142×10(突起部含まず)モニターサイズ8.9型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
  • 測定/1Dポイント Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定/1Dポイント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131314
  • 測定/3Dポイント Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定/3Dポイント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131315
  • レーバン ステムウェアラック エコラボ

    レーバン ステムウェアラック

    エコラボ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
    材質ポリプロピレン
  • LEDベースライト40形 トラフ型 日動工業

    LEDベースライト40形 トラフ型

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • ハーネス フロント (D212) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (D212)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(L) ブレーキ (H0) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) ブレーキ (H0)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 10仕切 レーバン

    レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 10仕切

    レーバン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕切サイズ(mm)90×106収容数10
  • 製本工房 中表紙セット A4サイズ レイメイ藤井

    製本工房 中表紙セット A4サイズ

    レイメイ藤井
    339税込373
    1冊
    4日以内出荷
    素材
  • LEDベースライト40形 逆富士型ワイド 日動工業

    LEDベースライト40形 逆富士型ワイド

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形 逆富士型スリム 日動工業

    LEDベースライト40形 逆富士型スリム

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)2.1タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • キーカバー バンパータイプ トヨタ用 カーメイト

    キーカバー バンパータイプ トヨタ用

    カーメイト
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    スマートキーのエンブレムを隠さずにキーを守る エンブレムは隠さずにスマートキーを傷から守る。 傷付きやすい側面を保護するバンパータイプのキーケース。 装着したままボタン操作が可能。 軽量&スマート設計。 キーリング取付可能。 ※2022(R4)年9月現在・以降のモデルは未調査 ・以下の型式表記中の「#」は、0~9の数字いずれか1つが当てはまります。(例:E141系とE142系は、まとめてE14#系と表記) ・年式/グレード/仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。 トヨタ 86 (H29.10~R3.10) ZN6系 トヨタ C-HR (H28.12~) ZYX1#/NGX10/NGX50 トヨタ RAV4 (H31.4~) AXAH5#/MXAA5#系 トヨタ カムリ (H29.7~) AXVH70/AXVH75 トヨタ カローラ (R1.9~) NRE210/ZRE212/ZWE21#系 トヨタ カローラクロス (R3.9~) ZSG10/ZVG1#系 トヨタ カローラスポーツ (H30.6~) E21#H系 トヨタ カローラツーリング (R1.9~) NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系 トヨタ クラウン (H30.6~R4.9) S22#/SH2#系 トヨタ プリウス (H27.12~) ZVW5#系 トヨタ ミライ (R2.12~) JPD20 トヨタ ランドクルーザー (H29.9~) J15#W系 ダイハツ アルティス (H29.7~) AXVH70N/AXVH75N
    適合メーカートヨタF
  • ヘッドライトコントローラー Bullcon

    ヘッドライトコントローラー

    Bullcon
    14,430税込15,873
    1個
    7日以内出荷
    ヘッドライトを自動で消灯
    用途DC12V車専用
  • MAULBEERE サンバイザーカバー MAULBEERE

    MAULBEERE サンバイザーカバー

    MAULBEERE
    9,998税込10,998
    1組
    40日以内出荷
    サンバイザーをオシャレに簡単ドレスアップ!見た目だけじゃなく、使い勝手も抜群!装着したその日からドライブをより一層楽しくしてくれます。温もりを感じる車内を演出。サンバイザーをフルカバーする事で、見た目に味気の無い純正サンバイザーをあたたかみあふれるデザインに仕上げます。使い込まれた風合いを感じさせるアンティーク デザインレザーを採用。ストライプ キルトを施すことでアンティーク デザインレザーをより一層引き立てます。レトロ過ぎない程よいレザーの深みは、クルマにも馴染みやすく、優しい温もりを演出してくれます。彫り深く型押しされたMAULBEEREロゴがアンティーク デザインレザーに程よいヴィンテージ感を演出。純正サンバイザーに被せてファスナーを閉めるだけ!どなたでも簡単に取り付けできます。汚れ・キズの防止&目隠しに。紫外線による色あせ・タバコによる変色から保護。すでに汚れてしまっているサンバイザーをお洒落にドレスアップ!。完全車種専用設計。職人の手により緻密に型取りを行い設計されているので、車両にジャストフィット。サンバイザーカバー装着後も純正バニティミラーの使用が可能。ゴム内蔵のギャザーポケットを装備しているので、メガネやブラシなどの少し厚みのある物を入れる事が出来ます。また、ゴム部が入れた物を程よくホールドしてくれます。
    用途サンバイザーカバー・日除けカバー・インテリア・内装ドレスアップ