カテゴリ

  • 照明(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「212h-5」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]北川用鉄生爪 Bアーム[作業工具]
9,798税込10,778
1セット(3個)
当日出荷から9日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ボール付レインボーレンチセット 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,798税込7,478
1パック
翌日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付レインボー六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5mm ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):64アズワン品番68-0852-20
北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)北川油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
北川鉄工所 油圧・エアチャック用 B-200/B-200小径 生爪 ギガ・セレクション北川鉄工所 油圧・エアチャック用 B-200/B-200小径 生爪ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1組(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪 エスケー生爪(下垣内工業)北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪エスケー生爪(下垣内工業)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法J(mm)2寸法M(mm)5図面番号6
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
旋盤用 スクウェアシャンクホルダー カーメックス旋盤用 スクウェアシャンクホルダーカーメックス
24,980税込27,478
1本
16日以内出荷
寸法L1(mm)16寸法LC(mm)7クランプSIM-K25レンチSIM-S25
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-12-12H-5NM 三木プーリトルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-12-12H-5NM三木プーリ
40,177税込44,195
1個
19日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)ホワイト
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12三木プーリ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-12 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-12三木プーリ
33,734税込37,107
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
23,980税込26,378
1個
19日以内出荷
スリムサイズ 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
27,980税込30,778
1個
19日以内出荷
集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°) 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
23,980税込26,378
1個
19日以内出荷
薄型 全40サイズ(特寸32種類) 乳白半透明カバー 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以下) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用環境屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
23,980税込26,378
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
29,980税込32,978
1個
19日以内出荷
色温度5000K~2800Kの間で調節可 スリムサイズ 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
23,980税込26,378
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
ボツクス バッテリー  1 5ML - H212B - 00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス バッテリー 1 5ML - H212B - 00YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-H212B-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス遮光ネット 遮光率約95%グリーンクロス
18,980税込20,878特価
1枚
当日出荷から15日以内出荷
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
ベルト付きマルチカバーノート レイメイ藤井ベルト付きマルチカバーノートレイメイ藤井
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
収納性に優れた左右両利き対応のベルト付カバーノート
用途カバーノート仕様フロントポケット、ノートポケット、カードポケット、フリーポケット、ペンホルダー、フラップ式ブックマーク素材表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル
dynabook X/Y (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックブルー) Dynabookdynabook X/Y (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックブルー)Dynabook
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約937対応OSWin11Home 24H2メモリー容量16ディスプレイ13.3型解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
dynabook G6/Z (セレストブルー) Dynabookdynabook G6/Z (セレストブルー)Dynabook
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約849g
仕様●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●エネルギー消費効率:12区分12.1kWh(AAA)●電波法備考:本体●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.30GHz、Eコア:最大周波数 3.60GHz●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●メモリスロット(空/全):0/0●電気用品安全法(本体):適合●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:セレストブルー●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、オンラインマニュアル、dynabook サービスステーション、Realtek Audio Console、他●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.7(高さ)mm●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●電波法:適合●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125U●WWAN:なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法備考:本体●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●SIM情報:なし●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット消費電力(W)約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約849最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠、かな無し)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.52TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
dynabook G8/Z (ネビュラブラック) Dynabookdynabook G8/Z (ネビュラブラック)Dynabook
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約849g
仕様●電波法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●ディスプレイサイズ:13.3型●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ネビュラブラック●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●エネルギー消費効率:12区分12.1kWh(AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.7(高さ)mm●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、オンラインマニュアル、dynabook サービスステーション、Realtek Audio Console、他●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電波法備考:本体●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●メモリスロット(空/全):0/0●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●PCリサイクル:対応●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:Intel Core Ultra 7 155U●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認消費電力(W)約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約849最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠、かな無し)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.52TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
キーカバー バンパータイプ トヨタ用 カーメイトキーカバー バンパータイプ トヨタ用カーメイト
999税込1,099
1個
6日以内出荷
スマートキーのエンブレムを隠さずにキーを守る エンブレムは隠さずにスマートキーを傷から守る。 傷付きやすい側面を保護するバンパータイプのキーケース。 装着したままボタン操作が可能。 軽量&スマート設計。 キーリング取付可能。 ※2022(R4)年9月現在・以降のモデルは未調査 ・以下の型式表記中の「#」は、0~9の数字いずれか1つが当てはまります。(例:E141系とE142系は、まとめてE14#系と表記) ・年式/グレード/仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。 トヨタ 86 (H29.10~R3.10) ZN6系 トヨタ C-HR (H28.12~) ZYX1#/NGX10/NGX50 トヨタ RAV4 (H31.4~) AXAH5#/MXAA5#系 トヨタ カムリ (H29.7~) AXVH70/AXVH75 トヨタ カローラ (R1.9~) NRE210/ZRE212/ZWE21#系 トヨタ カローラクロス (R3.9~) ZSG10/ZVG1#系 トヨタ カローラスポーツ (H30.6~) E21#H系 トヨタ カローラツーリング (R1.9~) NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系 トヨタ クラウン (H30.6~R4.9) S22#/SH2#系 トヨタ プリウス (H27.12~) ZVW5#系 トヨタ ミライ (R2.12~) JPD20 トヨタ ランドクルーザー (H29.9~) J15#W系 ダイハツ アルティス (H29.7~) AXVH70N/AXVH75N
適合メーカートヨタF
AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付内田洋行
62,980税込69,278
1脚
6日以内出荷
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)13.6外形寸法(mm)W690×D670×H1010~1100×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ パントリーI型プラン2D450 DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ パントリーI型プラン2D450DAIKEN(旧:大建工業)
97,980税込107,778
1セット
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-222自在木製棚板800中×2、【2】FAG5-221自在木製棚板800中×1、【3】FAG4-222固定木製棚板800中×1、【4】FAG1-212センターパネル×1、【5】FAG2-4S棚柱H1750×2設置寸法・奥行(mm)470以上設置寸法・幅(mm)1235(1229~1645)設置寸法(高さ)(mm)1829~1843関連資料設計・施工資料(2.89MB)
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン8D450 DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン8D450DAIKEN(旧:大建工業)
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-1ハンガーパイプ600×1、【2】FAG5-122自在木製棚板600中×1、【3】FAG5-121自在木製棚板600中×1、【4】FAG4-122固定木製棚板×1、【5】FAG1-212センターパネル×1、【6】FAG2-4S棚柱H1750×2設置寸法・奥行(mm)560以上設置寸法・幅(mm)~1226設置寸法(高さ)(mm)1829~1843関連資料設計・施工資料(2.89MB)
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン7D450 DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 収納庫I型プラン7D450DAIKEN(旧:大建工業)
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-1ハンガーパイプ600×1、【2】FAG4-122固定木製棚板600中×1、【3】FAG1-212センターパネル×1、【4】FAG5-122自在木製棚板600中×1、【5】FAG2-4S棚柱H1750×2設置寸法・奥行(mm)560以上設置寸法・幅(mm)~1226設置寸法(高さ)(mm)1829~1843関連資料設計・施工資料(2.89MB)
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ パントリーI型プラン2D300 DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ パントリーI型プラン2D300DAIKEN(旧:大建工業)
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-212自在木製棚板800浅×2、【2】FAG5-211自在木製棚板800浅×1、【3】FAG4-212固定木製棚板800浅×1、【4】FAG1-112センターパネル×1、【5】FAG2-4S棚柱セットH1750×2設置寸法・奥行(mm)320以上設置寸法・幅(mm)1235(1229~1645)設置寸法(高さ)(mm)1829~1843関連資料設計・施工資料(2.89MB)
ヘッドライトコントローラー BullconヘッドライトコントローラーBullcon
14,430税込15,873
1個
7日以内出荷
ヘッドライトを自動で消灯
用途DC12V車専用
インバーター直流溶接機 エスコインバーター直流溶接機エスコ
41,100税込45,210
1台
8日以内出荷
リフトTIG溶接対応 軟鋼、ステンレス対応 電撃防止機能付 MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。 取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルトアズワン品番65-2114-34
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:212●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/69.8、L/241、A/70、J/184、N/20、N1/25、H1/25、H2/138、H5/145、B1/62●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):4800●テーパ穴形アズワン品番65-9328-96
クレセント 左 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)クレセント 左 5BシリーズBEAVER(ビーバー)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。