カテゴリ
- 作業工具(17)
- 自動車純正部品(7)
- トラック純正部品(6)
- バイク純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 縫製用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「212lh」の検索結果

ボールロング六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷トラスコ品番448-1585セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)形状L型全長(mm)最大230質量(g)403タイプロング硬度HRC59先端形状ボールポイント付寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ローレット入六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。用途油や濡れた現場での作業に。トラスコ品番160-8225セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本)形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)170先端形状六角
ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,198~税込¥7,918~1セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ローレット入六角レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット欠品中ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能環境保護を考えたパッケージレス仕様です。種別パックナシアズワン品番62-1350-38
ショートヘッド ボール付ロング六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)377タイプショートヘッドロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)377タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ローレット入六角レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。先端形状六角
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212L
SMC¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番448-2239セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボーショートヘッド六角棒セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)412タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
安全六角レンチセット(ホルダー付き)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ローレット入りで滑りにくく、油のついた手や濡れた手でもしっかりと握れます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め3°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。トラスコ品番689-4460
カバー(サイド) LH アッパ エボニ+ロ 36001-0212-27V
Kawasaki(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷主な適合純正品番36001-0161-27V代表車種KLX125DAF
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR形状L型質量(g)289タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチセット(インチ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷精密に作られたボールポイント部で最大斜め3°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。トラスコ品番689-5939
ボール付ロング六角レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールロングレインボ-レンチ 台紙付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781パック翌々日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付ロングレインボーレンチ:212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR ※ボール部では本締めできません。仕様●重量(g):330アズワン品番68-0852-21