カテゴリ

  • オフィス家具(245)
  • メカニカル部品(129)
  • バイク純正部品(123)
  • 切削工具(68)
  • 制御機器(67)
  • 自動車純正部品(58)
  • 卓上消耗品(56)
  • 厨房用品(52)
  • 店舗什器・備品(51)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 測定用品(31)
  • 事務用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 物流用品(19)
  • 電動工具(16)
  • 家電(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 日用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 保管用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 医療(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • カー用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 農業機械(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「212h」の検索結果

1,342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212H SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212H

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • ダイノック ネオシリーズ壁・天井用 NEO-R212H トレード

    ダイノック ネオシリーズ壁・天井用 NEO-R212H

    トレード
    19,980税込21,978
    1枚
    7日以内出荷
    商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
    仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:553-4455アズワン品番67-8932-51
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212H SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212H

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212H) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212H)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(194件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差h7)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(30個)
    当日出荷から7日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
  • ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
  • クリアホルダー PLUS(プラス)[文具]

    クリアホルダー

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)
    当日出荷
    大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等にご利用下さい。ご家庭では新聞や雑誌の切り抜きを入れたり、料理レシピや子どもの学校書類を収納するなど、家族みんなで便利に使えます。プラス クリアーホルダーは、デザインがシンプルなため、さまざまな用途で使っていただけます。
    クリアーグリーン購入法適合
  • 極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス)

    極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
  • ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1セット
    欠品中
    ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
    セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)236タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 6.3sq.ソケット(6角) KTC

    6.3sq.ソケット(6角)

    KTC
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)6.3
  • ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 B

    アーム[作業工具]
    10,980税込12,078
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • カバー 鋼板製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)

    カバー 鋼板製 軸穴有

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼板タイプ開きカバー
  • プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタ

    プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2

    プライタ
    12,980税込14,278
    1式(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
    用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800
  • ボール六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット(9本組)
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • 静音ファン San Ace 山洋電気

    静音ファン San Ace

    山洋電気(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)特性静音期待寿命(時間)40000/60℃
  • バツテリーボツクスアセンブリ B86-H212A-20 YAMAHA(ヤマハ)

    バツテリーボツクスアセンブリ B86-H212A-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(9本)
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    トラスコ品番448-2131セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付質量(g/セット)412サイズ規格ミリ
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    6,413税込7,054
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
  • カバー 鋳物製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)

    カバー 鋳物製 軸穴有

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳物タイプ開きカバー
  • arrows We (F-51B/FCG01) ケース カバー スリム ストラップホール付 エレコム

    arrows We (F-51B/FCG01) ケース カバー スリム ストラップホール付

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrows We用ハイブリッドケースです。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種arrows We(F-51B/FCG01)
  • DCサンエース 静音ファン 山洋電気

    DCサンエース 静音ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
  • ボツクス,バツテリ- 1 BKR-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボツクス,バツテリ- 1 BKR-H212B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ボツクス,バツテリ- 1 BKA-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボツクス,バツテリ- 1 BKA-H212B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • AGAWシリーズ IDEC(和泉電気)

    AGAWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    品名AGAW形コントロールボックス保護構造IP65ユニット取付穴あり
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • ボール付レインボーレンチセット 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチセット 台紙付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,798税込7,478
    1パック
    翌日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付レインボー六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5mm ※ボール部では本締めできません。
    仕様●重量(g):64アズワン品番68-0852-20
  • 外径用ホルダ SSDC/PN タンガロイ

    外径用ホルダ SSDC/PN

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合チップ正方形90°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45クランプシステムスクリューオン式
  • QSホールディングシステム用ストッパー サンドビック

    QSホールディングシステム用ストッパー

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 外径用ホルダ CER/L タンガロイ

    外径用ホルダ CER/L

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • ボツクス バッテリー  1 5ML - H212B - 00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボツクス バッテリー 1 5ML - H212B - 00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5ML-H212B-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
...