カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • バイク部品(23)
  • 作業工具(20)
  • 制御機器(19)
  • 建築金物(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「213b」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY213B02(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY213B02(リターン式)

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)2.8バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
  • 二重リングパック入リ コクヨ

    二重リングパック入リ

    コクヨ(10件のレビュー)
    229税込252
    1パック(20個)
    当日出荷
    鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
  • 純正インクカートリッジ Canon BC-340/BC-341 Canon

    純正インクカートリッジ Canon BC-340/BC-341

    Canon(237件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合PIXUS TS5130S/TS5130/MG4230/MG4130/MG3630/MG3530/MG3230/MG3130/MG2130/MX523/MX513種別純正品グリーン購入法適合エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 142 017
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    75税込83特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • H型鋸 オルファ

    H型鋸

    オルファ(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
    規格H型トラスコ品番397-9105質量(g)133.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクカートリッジ brother LC213 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC213

    brother(ブラザー)(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 037
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • たれ幕 ユニット

    たれ幕

    ユニット
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
    用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
  • 樹脂管カッター替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    樹脂管カッター替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    599税込659
    1個
    欠品中
    ATS-213の替え刃です。
    用途刃を変えれば再度使用が可能になります。使用方法【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。材質ステンレス寸法(mm)85×23×1シルバー質量(g)24適合品番【本体】ATS-213
  • オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
    長さ(m)3定格1500VA-125V
  • ネジプライヤー ホーザン

    ネジプライヤー

    ホーザン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ネジ頭がなめてしまったり、錆びついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤーです。 ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。
    種類ねじプライヤ適合ねじなべ小ネジ :M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm、トラス小ネジ :M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm
  • シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト

    シャフト 公差h7 Bタイプ

    アキュレイト
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • 直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上) 渡辺電機工業

    直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上)

    渡辺電機工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ

    日本ナインスター(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N主な適合純正品番LC213BK種別互換品ブラック適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • セミロングソケット フジ矢

    セミロングソケット

    フジ矢
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
    用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。仕様14Vインパクトドライバー対応材質ソケット本体:Cr-Mo鋼全長(mm)90ブラック・ゴールドタイプセミロングソケット軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35
  • 机上ラック サンワサプライ

    机上ラック

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
    材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装高さ(mm)85電源15A125V 合計1500Wまで使用工具手袋定格容量電源仕様:15A 125V 合計1500Wまで電源コード(m)約1.75コード長さ(mm)約175プラグ2P形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)天板厚さ(mm)18組立時間20分コネクタ2P2個口差込口2P 2個口六角レンチ(mm)4組立人数1
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • しゅう酸 丸型一重食缶 (にぎり1ヶ付) オオイ金属

    しゅう酸 丸型一重食缶 (にぎり1ヶ付)

    オオイ金属
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    24,980税込27,478特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 隙間の測定に使用。
    リーフ幅(mm)12.7
  • 飲食 テイクアウト 出前できます ツルハタ(服部)

    飲食 テイクアウト 出前できます

    ツルハタ(服部)
    1,998税込2,198特価
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途お店のアピールに仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5種別飲食材質ポンジ(ポリエステル)寸法(mm)60×180印刷インクジェットダイレクト
  • アルミ リョウザラ カナオレ 75MM OHSATO(大里)

    アルミ リョウザラ カナオレ 75MM

    OHSATO(大里)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    819税込901
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • クローム フリープレート チドリ 15X300 OHSATO(大里)

    クローム フリープレート チドリ 15X300

    OHSATO(大里)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    長さL(mm)292厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形防振ゴム RK 倉敷化工

    角形防振ゴム RK

    倉敷化工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 法令標識 建設業の許可票 ユニット

    法令標識 建設業の許可票

    ユニット(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷
    店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。
    用途建設業を行っている店舗等への設置に最適です。トラスコ品番208-3962セット内容留具×10、紐通し金具×4、ヒモ材質/仕上板面・縁:アルミ 裏板:硬質繊維板質量(kg)1.3奥行(mm)18縦(mm)400横(mm)500取付け方法ヒモ吊り下げ式アズワン品番64-8364-16額縁シルバー
  • リサイクルインク ブラザー対応 LC213互換 エコリカ

    リサイクルインク ブラザー対応 LC213互換

    エコリカ
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    brother(ブラザー)用 LC213シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種メーカーブラザー(brother)種別リサイクルインク適合機種DCP-J4220N/J4225N、MFC-J4720N/J4725N/J5620CDW/J5720CDW/J5820DNエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 025
  • 防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油性

    オーム電機[配線パーツ]
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    耐油性IP67
  • アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Sサイズ アイオン

    STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Sサイズ

    アイオン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    マットに使用している超吸水スポンジは珪藻土素材をしのぐほどの吸水力でコップなどを素早く乾燥させます。柔らかくクッション性があるので落としても割れることがなく、コップなどを傷つける心配もありません。マットは食器拭きにもなり、絞ることで吸水力が回復するので乾燥を待たずにくり返しご使用頂けます。手洗いができるためお手入れも簡単です。
    材質ポリウレタン(シート)、シリコーン(シリコーンマット)高さ(mm)4質量(g)70縦(mm)93横(mm)134
  • シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • 極冷ロングクルー長袖シャツ SK11

    極冷ロングクルー長袖シャツ

    SK11
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
    用途暑さ対策の肌着。材質ナイロン85% Pu15%
  • チェスト(3段3引出し) KTC

    チェスト(3段3引出し)

    KTC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ●収納量豊富なコンパクトサイズです。●コンパクトサイズながら収納力は多く、持ち運びに便利なサイドハンドル付です。●トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
    用途●収納具
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    アンギュラ玉軸受 7300番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 防爆ダブルオープンエンドレンチ Ampco

    防爆ダブルオープンエンドレンチ

    Ampco
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ベリリウム銅合金