カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「21516-6a0a4」の検索結果

ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ラジエターキャップ
HKT(321件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003
AISIN¥979税込¥1,0771個7日以内出荷主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプ色シルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001
AISIN(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個7日以内出荷主な適合純正品番【トヨタ】16401-32020 / 16401-5B440 / 16401-62090 / 16401-64010 / 16401-67150 / 16401-87404 / 16401-B5070 / 16545-78010 / 16401-B5041 / 16401-50210 / 16401-E0051【HONDA】19045-PCA-004 / 19045-PR7-J24 / 19045-PR7-A07 / 19045-PR7-J23 / 19045-PR7-A06 / 19045-PT0-004 / 19045-PV3-005 / 19045-PME-T01 / 19045-PR7-A08 / 19045-PT0-003 / 19045-PT1-903 / 19045-PV0-005 / 19045-PV1-015【日産】21430-1P111 / 21430-4A00B / 21430-6A0A0 / 21430-89TA9 / 21430-89TB0 / 21430-89TB2 / 21430-89TB1 / 21430-89T0A / 21430-HC230 / 21430-MA00A / 21516-6A0A3 / 21430-1P110 / 21430-1P120 / 21430-4A00A【いすゞ】8-97104194 / 8-97171436 / 8-97239187 / 5-86012050 / 8-97241092 / 5-86000-338 / 5-86012-051 / 8-97104-194 / 8-97209-558 / 8-97241-092【SUZUKI】17730-12C20 / 17730-14G00 / 17920-68HA0 / 17730-62HV0 / 17920-65G50 / 17920-70G00 / 17730-12C01 / 17730-62H00 / 17730-67H00 / 17920-50M50【スバル】16401-B5070 / 45137-AE000 / 45137-AE001【ダイハツ】16401-5B440 / 16401-67150 / 16401-87402 / 16401-87513-000 / 16401-B5040 / 16401-B5070 / 16401-B5040-000 / 16401-B5070-000 / 16401-87206 / 16401-87206-000 / 16401-87402-000 / 16401-87510 / 16401-87510-000 / 16401-87513 / 45137AE003【マツダ】1K00-15-205 / 1K03-15-205 / 1N03-15-205 / AJA4-15-205 / FS20-15-205 / KL01-15-205 / VS01-15-205 / PE01-15-205 / PE11-15-205 / PE20-15-205 / YF47-15-205 / 1A04-15-205 / 1A12-15-205 / 1A14-15-205 / 1A16-15-205 / 1A18-15-205 / 1N01-15-205【三菱】1350A730 / MQ504628 / MQ504629 / MR431454 / MR481252 / MR968532 / ME766235材質金属形状Sタイプ色シルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)