カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
  • メカニカル部品(154)
  • 自動車純正部品(119)
  • 制御機器(93)
  • 機構部品(42)
  • バイク純正部品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • バイク部品(18)
  • 切削工具(18)
  • 安全標識(16)
  • 電気材料(14)
  • 保管用品(13)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 医療(11)
  • オフィス家具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建築金物(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 事務用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 作業服(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「215b」の検索結果

1,230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旗丁番 215B-12 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 215B-12

    末広金具(SUEHIRO)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数0
  • 旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6

    末広金具(SUEHIRO)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
  • 食品用コンテナー NF-M215B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー NF-M215B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷
    生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
    材質PP有効内寸(mm)468×312×195外寸(mm)532×375×213内寸(mm)486×330×208フタなしスタッキング高さ(mm)199.5ネスティング高さ(mm)104圧縮荷重(N[kgf])16090[1640]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • キヤツプ 2JS-H215B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ 2JS-H215B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
    仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)260~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)260ステー種類フラップステー
  • (215B1)ホース、バキューム ニッサン

    (215B1)ホース、バキューム

    ニッサン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (215B1)ホース、ウォーター ニッサン

    (215B1)ホース、ウォーター

    ニッサン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • フロントフェンダーコンプリート 2 3B4-W215B-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフェンダーコンプリート 2 3B4-W215B-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • STOPPER 215B,BEAD   42715357000 ホンダ

    STOPPER 215B,BEAD 42715357000

    ホンダ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
  • VQ Series(VQZ215B~) SMC

    VQ Series(VQZ215B~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24
  • オルファカッター215B用替刃 ナリカ

    オルファカッター215B用替刃

    ナリカ
    270税込297
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    オルファカッター替え刃
    枚数10
  • VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215B) SMC

    VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215B)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 診察台ベッド[有孔タイプ]ブルー FV-215B-BL-Wシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー

    診察台ベッド[有孔タイプ]ブルー FV-215B-BL-Wシリーズ

    フィフティ・ヴィジョナリー
    37,900税込41,690
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
  • 診察台ベッド[有孔タイプ]ブラウン FV-215B-BR-Wシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー

    診察台ベッド[有孔タイプ]ブラウン FV-215B-BR-Wシリーズ

    フィフティ・ヴィジョナリー
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
  • 診察台ベッド[有孔タイプ]ピンク FV-215B-P-Wシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー

    診察台ベッド[有孔タイプ]ピンク FV-215B-P-Wシリーズ

    フィフティ・ヴィジョナリー
    37,900税込41,690
    1台
    5日以内出荷
    頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215B SMC

    3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215B

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(B) 高速応答タイプ
  • Aプラス オルファ

    Aプラス

    オルファ(13件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。 刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。 手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。 クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。 左右両用です。
    イエロー/ブラックトラスコ品番431-6053質量(g)23適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY215B02(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY215B02(リターン式)

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX215B SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX215B

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2使用流体蒸気
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(45件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
    種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-215B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-215B

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)215
  • 純正インクカートリッジ Canon BC-340/BC-341 Canon

    純正インクカートリッジ Canon BC-340/BC-341

    Canon(237件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合PIXUS TS5130S/TS5130/MG4230/MG4130/MG3630/MG3530/MG3230/MG3130/MG2130/MX523/MX513種別純正品グリーン購入法適合エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 142 017
  • オイルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    オイルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(37件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • セーフティカッターAプラス(文具専用) オルファ

    セーフティカッターAプラス(文具専用)

    オルファ
    349税込384
    1本
    当日出荷
    細部に至るまで使いやすさにこだわった小型カッターナイフ。手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能。刃の露出が細かく設定でき、細工刃の装着も可能です。クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れる恐れを軽減します。
    材質【金属部】ステンレス鋼材質(樹脂部)ポリカーボネート樹脂(PC)材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷
    ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
    種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    81税込89特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ

    エルゴグリップ MTB・スポーツ車用

    モノタロウ(323件のレビュー)
    779税込857
    1ペア
    当日出荷
    耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
    用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に全長(mm)139.5材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5ハンドル径(Φmm)22.2
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4本)
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • 電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善)

    電気ケトル 1.5L フィルター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
    用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
  • SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所

    SFT2型 ステンレスチーズ

    オンダ製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック エレコム

    Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドデータレート(Gbps)最大21.6
  • キーホルダー型名札両面表示用小PP製 コクヨ

    キーホルダー型名札両面表示用小PP製

    コクヨ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
    材質PP種類両面表示用(小)寸法(縦×横)(mm)43×25リング内径(Φmm)20外寸法(mm)43×25×t4カードサイズ(mm)23×17
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
  • JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
    質量(kg)0.251
  • 動物マウスパッド サンワサプライ

    動物マウスパッド

    サンワサプライ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(表面)再生PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×0.6グリーン購入法適合
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
    差込角(mm)25.4寸法L(mm)72寸法L1(mm)21寸法D2(mm)48
  • オーロラNANONEXT タカギ

    オーロラNANONEXT

    タカギ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
    ホース内径(Φmm)7.5
...