カテゴリ

  • カー用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「216-106」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給水ザガネ(ツバヒロ) カクダイ

    給水ザガネ(ツバヒロ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅内径(Φmm)23
  • ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Cタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • 真鍮棒 Φ6mmx300mm ナリカ

    真鍮棒 Φ6mmx300mm

    ナリカ
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    寸法(Φ×mm)6×300
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(1000個)
    6日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    タイプ梱包:ボックス
  • ダンパ  92161-0668 Kawasaki

    ダンパ 92161-0668

    Kawasaki
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92161-0668
  • ダンパ,ウインドシールド  92161-0656 Kawasaki

    ダンパ,ウインドシールド 92161-0656

    Kawasaki
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92161-0656
  • ダンパ  92161-0672 Kawasaki

    ダンパ 92161-0672

    Kawasaki
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92161-0672
  • メカニカルカウンター Trumeter 6桁 TRUMETER

    メカニカルカウンター Trumeter 6桁

    TRUMETER
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    7日以内出荷
  • HSS-E-PM マシンタップ(貫通穴加工用) プロトティップ

    HSS-E-PM マシンタップ(貫通穴加工用)

    プロトティップ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    9日以内出荷
    用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特大ゴムヘラシリコーン タイガークラウン

    特大ゴムヘラシリコーン

    タイガークラウン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    金属の芯が入った丈夫な一体成型。大ぶりだからしっかり持てて生地を混ぜたり移したりするのが簡単にできます。生地ならしにも広い面をフルに活用できる優れ物です。高温・低温の料理もOKです。
    材質本体/シリコーンゴム、芯棒/スチール質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×12×216ヘラサイズ(mm)106×12×66耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
  • クラッチディスク(ニッサン) EXEDY

    クラッチディスク(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • キャンブロ アレルゲンフリーコンテナーパープル キャンブロ

    キャンブロ アレルゲンフリーコンテナーパープル

    キャンブロ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    アレルゲンとは、アレルギーの原因となる抗原物質。日本では現在27品目の原材料が「特定原材料等」として指定されております。その中でも小麦、そば、卵、落花生、えび、かにの7品目については「特別原材料」として省令で表示が義務化になっております。管理簡単に見分けができるパープルカラーで、準備段階におけるアレルゲンへの接触リスクを少なくすることができます。
    材質ポリカーボネイト製形状角形機能目盛り付耐熱温度(℃)-40~99
  • ユニバーサルソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルソケットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番239-6305質量(kg)0.3差込角(mm)9.5ソケット内容3SU-08、10、12、13、14ケース寸法(mm)w216×d106×h52穴角6角差込角(inch)3/8アズワン品番64-7673-79
  • スクエアブレッド型 1斤 タイガークラウン

    スクエアブレッド型 1斤

    タイガークラウン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    ふっくら焼きたてパンが焼けます。パンを焼く焼型として必要な基本的な型です。蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。また、蓋を外して山食パンも作れます。
    材質本体/スチール(アルミメッキ)、補強材/ステンレス鋼(18-0)容量(mL)1700質量(g)530外形寸法(mm)約109×216×106品名・タイプパン型底内寸法(mm)94×189
  • PA2106 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA2106 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,572~税込¥5,029~
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19めねじサイズ9/16-18UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2Wホース外径(Φmm)18質量(g/m)470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 液晶保護フィルム プジョー 208 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム プジョー 208 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種プジョー 208 (7 インチ)寸法(mm)216×106取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • 液晶保護フィルム プジョー 208 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム プジョー 208 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種プジョー 208 ( 7 インチ )寸法(mm)216×106サイズ7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム プジョー 208 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム プジョー 208 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種プジョー 208 ( 7 インチ )寸法(mm)216×106取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム プジョー 208 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム プジョー 208 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種プジョー 208 ( 7 インチ )寸法(mm)216×106サイズ7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • エアクリーナーマウントキット 106-2102 エスアンドエスサイクル

    エアクリーナーマウントキット 106-2102

    エスアンドエスサイクル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-2102。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 14-16
  • ベアリング(ロ-ラ)  92116-1061 Kawasaki

    ベアリング(ロ-ラ) 92116-1061

    Kawasaki
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92116-1061
  • ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット HKS

    ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット

    HKS
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    6日以内出荷
    ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。
    用途自動車用サスペンション
  • ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】。Dell製品。Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook。Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270。Precision: Precision 3540, Precision 3550。HP Pavilion。DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us。Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等。※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。
    材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)73出力(W)64.98出力DC19V-3.42A内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ入力電圧(V)100-240外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C8プラグ入力周波数(Hz)50/60電極【センター電極】フォーク(音叉)型極性センタープラスケーブル長(cm)150