ワゴジャパン
絶縁カラーなしフェルール
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
タイプ
梱包:ボックス
全21種類を絞り込む
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
21種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
内径(Φ)
寸法(全長)(mm)
電線仕様
適合スリーブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82773568
216-152
1箱(1000個)
0
圧着スリーブ:0.8
50
5/0.2インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775160
216-132
1箱(1000個)
0
圧着スリーブ:0.8
70
7/0.28インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775650
216-106
1箱(1000個)
0.1
圧着スリーブ:2.1
100
10/0.39インチ
(圧着)厚さ:0.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776429
216-124
1箱(1000個)
0.1
圧着スリーブ:1.7
60
6/0.24インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776447
216-142
1箱(1000個)
0.1
圧着スリーブ:1.2
100
10/0.39インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776551
216-108
1箱(250個)
0.2
圧着スリーブ:3.5
120
12/0.47インチ
(圧着)厚さ:0.2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776745
216-109
1箱(250個)
0.3
圧着スリーブ:4.5
120
12/0.47インチ
(圧着)厚さ:0.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776840
216-101
1箱(1000個)
0
圧着スリーブ:1
80
8...9/0.31...0.35インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776910
216-110
1箱(250個)
0.5
圧着スリーブ:5.8
150
15/0.59インチ
(圧着)厚さ:0.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778100
216-105
1箱(1000個)
0.1
圧着スリーブ:2.1
80
8/0.31インチ
(圧着)厚さ:0.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778486
216-107
1箱(1000個)
0.1
圧着スリーブ:2.8
100
10/0.39インチ
(圧着)厚さ:0.2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778626
216-104
1箱(1000個)
0.1
圧着スリーブ:1.7
80
8/0.31インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月9日
82779141
216-102
1箱(1000個)
0
圧着スリーブ:1.2
80
8/0.31インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779351
216-151
1箱(1000個)
0
圧着スリーブ:0.7
50
5/0.2インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779649
216-141
1箱(1000個)
0
圧着スリーブ:1
100
10/0.39インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780035
216-144
1箱(1000個)
0.1
圧着スリーブ:1.7
100
10/0.39インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780227
216-143
1箱(1000個)
0.1
圧着スリーブ:1.4
100
10/0.39インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780446
216-122
1箱(1000個)
0
圧着スリーブ:1.2
60
6/0.24インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780665
216-121
1箱(1000個)
0
圧着スリーブ:1
60
6...7/0.24...0.28インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780918
216-123
1箱(1000個)
0
圧着スリーブ:1.4
60
6/0.24インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781627
216-103
1箱(1000個)
0.1
圧着スリーブ:1.4
80
8 mm / 0.31 インチ
(圧着)厚さ:0.15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表