カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)

「216-164」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MR21)タコメータ ミツビシ(MR21)タコメータミツビシ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
DISC CLUTCH (R2) MAZDA(マツダ)DISC CLUTCH (R2)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
パイプフロントクーラー MAZDA(マツダ)パイプフロントクーラーMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ディスク クラッチ (R2) MAZDA(マツダ)ディスク クラッチ (R2)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
プレート スラスト 732-16164-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート スラスト 732-16164-00YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
プレート スラスト 2 122-16164-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート スラスト 2 122-16164-00YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
4日以内出荷
(21616)クーラー アッセンブリー ニッサン(21616)クーラー アッセンブリーニッサン
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(21616)クーラー アッシー、オイル ニッサン(21616)クーラー アッシー、オイルニッサン
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
MOTOR,STARTING   31200216164 ホンダMOTOR,STARTING 31200216164ホンダ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
TENQOO直付20タイプ片反射笠 東芝ライテックTENQOO直付20タイプ片反射笠東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考プルスイッチ付器具本体 LEET-20704P-LS9と組み合わせてご使用いただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)ガードFBG-21000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO直付20形片反射笠SUS 東芝ライテックTENQOO直付20形片反射笠SUS東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)73質量(kg)1.6本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-21000S距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
フードパック(巻寿し) 中央化学フードパック(巻寿し)中央化学(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
透明性に優れ、幅広くご利用いただけます。非嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS透明耐熱温度(℃)80質量(g/枚)5.6
クロス ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)クロス ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1"DR/ 1・15/32" インパクトソケット(インチ) エスコ1"DR/ 1・15/32" インパクトソケット(インチ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
全長(mm)62質量(g)735外径(Φmm)57.8差込角(inch)1対辺(inch)1-15/32”
1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-216全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)16外径(Φmm)24.5寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)16寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
3/8"DRx16mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ3/8"DRx16mm インパクトディープソケット(薄肉)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
全長(mm)80対辺(mm)16外径(Φmm)22.3差込角(inch)3/8"
1/2"DR/16mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ1/2"DR/16mm インパクト八角ソケット(二重四角)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
全長(mm)38質量(g)150対辺(mm)16外径(Φmm)29.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット エスコ3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422全長(mm)76質量(g)439対辺(mm)16差込角(inch)3/4"
クランクシャフト固定レンチ JTCクランクシャフト固定レンチJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
用途クランクプーリーの固定に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。