カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 自動車純正部品(2)
  • 厨房用品(1)

「216-204」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートラベル 10点表示 ミクロンヒートラベル 10点表示ミクロン
4,398税込4,838
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 5点表示CR ミクロンヒートラベル 5点表示CRミクロン
2,698税込2,968
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16測定方式不可逆性表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 6点表示6R ミクロンヒートラベル 6点表示6Rミクロン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W32×12寸法(幅W×高さH)(mm)32×12表示6点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 不可逆性 10点表示 ミクロンヒートラベル 不可逆性 10点表示ミクロン
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷
貼っておくだけで表面温度を記録 接近しにくい箇所の測定が可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)55×18表示10点表示
サーマックス 表面温度感熱示温ラベル 8レベルサーモメーターストリップ Thermographic Measurementsサーマックス 表面温度感熱示温ラベル 8レベルサーモメーターストリップThermographic Measurements
4,198税込4,618
1袋(10枚)
3日以内出荷
精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、37℃~260℃の範囲で41段階の変色温度。(シリーズ全5種類合計で41段階。1種類では各8~9段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
ヒートラベル 不可逆性 5点表示 ミクロンヒートラベル 不可逆性 5点表示ミクロン
3,148税込3,463
1ケース(10枚)
翌々日出荷
貼っておくだけで表面温度を記録水,ガス,薬品などの影響を受けない不可逆なので確実な永久記録常時監視することなく温度把握接近しにくい箇製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)43×16精度変色:±1%(100℃以下±1℃)表示5点表示
クロックインジケーター テラオカ(ANEX)クロックインジケーターテラオカ(ANEX)
4,998税込5,498
1セット(10個)
5日以内出荷
最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%反応時間1秒以内29~290℃の範囲で48段階の変色温度表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
径(Φmm)14
6レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX)6レベルマイクロラベルテラオカ(ANEX)
4,798税込5,278
1セット(10個)
5日以内出荷
最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%反応時間1秒以内29~290℃の範囲で48段階の変色温度表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
寸法(mm)32×12
4レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX)4レベルマイクロラベルテラオカ(ANEX)
4,998税込5,498
1セット(20個)
5日以内出荷
最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%反応時間1秒以内29~290℃の範囲で48段階の変色温度表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
寸法(mm)11×4
兼常 木鞘 洋包丁 ペティ 関兼常兼常 木鞘 洋包丁 ペティ関兼常
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
関兼常包丁専用の包丁鞘です
適合KC-104、124、204、216材質朴の木幅(mm)36全長(mm)180高さ(mm)10質量(g)25
8レベルサーモメーターストリップ テラオカ(ANEX)8レベルサーモメーターストリップテラオカ(ANEX)
4,998税込5,498
1セット(10個)
5日以内出荷
最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%反応時間1秒以内29~290℃の範囲で48段階の変色温度表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
寸法(mm)51×18
サーマックス 表面温度感熱示温ラベル 4レベルマイクロラベル Thermographic Measurementsサーマックス 表面温度感熱示温ラベル 4レベルマイクロラベルThermographic Measurements
4,098税込4,508
1袋(20枚)
3日以内出荷
精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、40℃~224℃の範囲で36段階の変色温度。(シリーズ全9種類合計で36段階。1種類では各4段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
サーマックス 表面温度感熱示温ラベル 6レベルマイクロラベル Thermographic Measurementsサーマックス 表面温度感熱示温ラベル 6レベルマイクロラベルThermographic Measurements
3,898税込4,288
1袋(10枚)
3日以内出荷
精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、29℃~290℃の範囲で48段階の変色温度。(シリーズ全8種類合計で48段階。1種類では各6段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
サーマックス 表面温度感熱示温ラベル クロックインジケーター Thermographic Measurementsサーマックス 表面温度感熱示温ラベル クロックインジケーターThermographic Measurements
4,198税込4,618
1袋(10枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、40℃~260℃の範囲で40段階の変色温度。(シリーズ全8種類合計で40段階。1種類では各5段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
(12321)エンジンマウンティング ブラケット RR トヨタ(12321)エンジンマウンティング ブラケット RRトヨタ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
(48216)リヤスプリング リーフ NO.6 トヨタ(48216)リヤスプリング リーフ NO.6トヨタ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷