「216-287」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバー ストップ (EG) MAZDA(マツダ)ラバー ストップ (EG)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
ダンパー(R)リヤー (B2) MAZDA(マツダ)ダンパー(R)リヤー (B2)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
1,380税込1,518
1個
3日以内出荷
(52162)リヤバンパ パッドSUB-ASSY トヨタ(52162)リヤバンパ パッドSUB-ASSYトヨタ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 ダイハツ(82162)フロア ワイヤ NO.2ダイハツ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-917511-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-917511-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
519,800税込571,780
1袋(5000個)
5日以内出荷
オス/メス メス併用可能製品 Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ Dynamic 3000適合電線サイズmm2 Min 1.25mm2結線方法 圧着mm2表面処理:コンタクト 金AWG適合電線サイズAWG Max 14AWGメーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品とスズめっき品が用意されています。. 特長. 高電流容量: 15 こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性を実現 標準品と高圧品があります スズめっきと金めっきオプションがあります. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用します。
ミニスターラー SW-M60 日伸理化ミニスターラー SW-M60日伸理化
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
微量試料の実験用、省スペースの薄型。6個のDCモーター電圧制御方式で、6個の連動と個々に6個の試料の撹拌がスイッチの切換えでできます。騒音がなく、低速回転には定評があり、天板に発熱はありません。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子:L30mm 6個質量(kg)2.8外形寸法(mm)W287×D216×H55回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDCモーター 電圧制御撹拌容量(mL)5~200×6使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)
熱収縮パーツ ケーブルブーツ 2mm 材質:PVC 1袋 2000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮パーツ ケーブルブーツ 2mm 材質:PVC 1袋 2000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
69,980税込76,978
1袋(2000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0287アズワン品番65-7372-51
マグネチックスターラー6連式 日伸理化マグネチックスターラー6連式日伸理化
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質撹拌台:SUS304質量(kg)2.8電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W283×D183