カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「216-288」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
  • メンバー クロス (B216) MAZDA(マツダ)

    メンバー クロス (B216)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 26, ピッチ円直径 26mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 26, ピッチ円直径 26mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
    仕様モジュール = 1歯の数 = 26材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 26mmハブ径 = 22mmフェイス幅 = 10mm
  • (22162)デス キャップ ニッサン

    (22162)デス キャップ

    ニッサン(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (48216)リーフ,リヤスプリング,NO.6,924LX80WX13(リヤ スプリング) 日野自動車

    (48216)リーフ,リヤスプリング,NO.6,924LX80WX13(リヤ スプリング)

    日野自動車
    14,685税込16,154
    1個
    10日以内出荷
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    プラスチック携行缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア。★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)。★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
    用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に付属品ノズル、油種ステッカー、説明書材質HDPE規格UN規格危険物の類別非危険物
  • 計量カップ エスコ

    計量カップ

    エスコ(2件のレビュー)
    5,210税込5,731
    1個
    当日出荷
    オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
    仕様目盛付材質ポリエチレン
  • プラスチック携行缶 KIJIMA(キジマ)

    プラスチック携行缶

    KIJIMA(キジマ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物