ワゴジャパン
絶縁カラー付フェルール
(1件のレビュー)
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
内容量
1箱(100個)
全25種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グレー
ブラック
ブルー
ホワイト
ライトターコイズ
レッド
タイプ
梱包:バッグ
梱包:ボックス
電線仕様
選択してください
7...8/0.28...0.31インチ
8...9/0.31...0.35インチ
9...10/0.35...0.39インチ
10...11/0.39...0.43インチ
12...13/0.47...0.51インチ
14...15/0.55...0.59インチ
16...17/0.63...0.67インチ
20...21/0.79...0.83インチ
23...24/0.91...0.94インチ
25種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
寸法
電線仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82773410
216-206
0.1
ブルー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
10...11/0.39...0.43インチ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82773507
216-288
0.5
イエロー
梱包:バッグ
プラスチックカラー厚さ:0.3
20...21/0.79...0.83インチ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774451
216-209
0.5
レッド
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.4
16...17/0.63...0.67インチ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774505
216-321
0.1
イエロー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
7...8/0.28...0.31インチ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775291
216-267
0.2
グレー
梱包:バッグ
プラスチックカラー厚さ:0.3
14...15/0.55...0.59インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82775309
216-208
0.4
イエロー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.3
14...15/0.55...0.59インチ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月4日
82775580
216-241
0.1
ホワイト
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
12...13/0.47...0.51インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82775887
216-210
0.8
ブルー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.4
23...24/0.91...0.94インチ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775896
216-243
0.1
レッド
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
12...13/0.47...0.51インチ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82775957
216-244
0.1
ブラック
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
12...13/0.47...0.51インチ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82776797
216-223
0.1
レッド
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
8...9/0.31...0.35インチ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777357
216-224
0.1
ブラック
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
8...9/0.31...0.35インチ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778827
216-221
0.1
ホワイト
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
7...8/0.28...0.31インチ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779037
216-322
0.1
ライトターコイズ
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
7...8/0.28...0.31インチ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779046
216-263
0.1
レッド
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
14...15/0.55...0.59インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82779168
216-246
0.2
ブルー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
12...13/0.47...0.51インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82779256
216-301
0.1
イエロー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
9...10/0.35...0.39インチ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780690
216-207
0.2
グレー
梱包:バッグ
プラスチックカラー厚さ:0.3
12...13/0.47...0.51インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780699
216-222
0.1
グレー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
8...9/0.31...0.35インチ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780927
216-205
0.1
イエロー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.3
10...11/0.39...0.43インチ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780970
216-264
0.1
ブラック
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
14...15/0.55...0.59インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82781031
216-287
0.2
グレー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.3
20...21/0.79...0.83インチ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781478
216-289
0.7
レッド
梱包:バッグ
プラスチックカラー厚さ:0.4
20...21/0.79...0.83インチ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781548
216-266
0.2
ブルー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
14...15/0.55...0.59インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82778809
216-262
0.1
グレー
梱包:ボックス
プラスチックカラー厚さ:0.25
14...15/0.55...0.59インチ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表