真空圧力IH 小容量ジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産東芝9日以内出荷
少量炊きでもこだわりたい、一膳から美味しく炊飯、おいしく保温できる「炎匠炊き3.5合」真空圧力ジャー炊飯器です。搭載している真空ポンプで内釜を真空にし、圧力差でお米の芯までたっぷり吸水させるから冷めても美味しい。また真空水で加熱すると沸騰の泡が小さくお米が傷つかずハリツヤのある仕上がりです。匠の追い炊きが熱対流を最大化させ、お米に均一に火を通しふっくら粒立ちの良い炊き上がりを実現します。キッチンに馴染む美しさと使いやすさを追求したデザインです。
付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ質量(kg)5.4消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×289×216コントロール【気圧】真空 / 圧力1.2気圧(圧力可変)保証期間内釜5年(保証期間に内側のコーティングがはがれた場合新品とお取替えします。ただし、取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外)モードおススメ炊飯コース:極匠1合コース、食感炊き分け:「匠炊き」5通り、銘柄炊き分け:7銘柄、早炊き、エコ炊飯、極匠コース/おかゆ/炊込み/お弁当/冷凍ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:120.8(エコ炊飯)131.2(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:13.6(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)50.6 区分:A省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)最大炊飯量3.5合(0.63L)