カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「216-261」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングインナー (B2) MAZDA(マツダ)ベアリングインナー (B2)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
シール リヤー アクスル オイル (B2) MAZDA(マツダ)シール リヤー アクスル オイル (B2)MAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷
スピンドル(R) ハブ (B2) MAZDA(マツダ)スピンドル(R) ハブ (B2)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スピンドル(L) ハブ (B2) MAZDA(マツダ)スピンドル(L) ハブ (B2)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(82152)フロントドア ワイヤ LH トヨタ(82152)フロントドア ワイヤ LHトヨタ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(81942)ヒータコントロールネーム シート NO.1 トヨタ(81942)ヒータコントロールネーム シート NO.1トヨタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(21626)ガスケット、ジョイント ニッサン(21626)ガスケット、ジョイントニッサン
139税込153
1個
5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハーネスセレクターレバー (H2) MAZDA(マツダ)ハーネスセレクターレバー (H2)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
充電式ファイバースコープ 日動工業充電式ファイバースコープ日動工業
29,980税込32,978
1台
欠品中
フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶関連資料(0.47MB)フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
エルゴトロン StyleView 座位・立位コンボ エクステンダー ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView 座位・立位コンボ エクステンダー ホワイトERGOTRON(エルゴトロン)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
長さを43cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンの昇降式コンボアームや、昇降式コンボシステムに取り付けができます。互換性のある製品は、ホームページをご参考ください。ケーブルマネージメントでケーブル類もすっきり収納できます。保証期間は5年間です。昇降式コンボアームやシステム本体は別売りとなります。
用途StyleViewコンボ用アクセサリセット内容エクステンダーアーム、ピボットカバー、ウォールトラックマウントブラケット、取り付け金具ホワイト本体質量(kg)約4.1保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)パン:180