カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(1)

「216by」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザイナーズナイフ オルファデザイナーズナイフオルファ(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。 口金が刃をしっかり固定するのでガタつきません。 本体後部はへら状になっており、パテの形成や筋入れなど様々な用途に使えます。 刃先角度30度。
付属品替刃5枚適合替刃XB216、XB216S、XB102全長(mm)151質量(g)15.5刃厚(mm)0.38
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 16ポート BUFFALO(バッファロー)法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 16ポートBUFFALO(バッファロー)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX機能搭載IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポートJumboFrame(9216Bytes)対応全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応LEDインジケータ搭載金属筐体採用ファンレス設計安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
ポート数16接続方式10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネット別売
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 8ポート BUFFALO(バッファロー)法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 8ポートBUFFALO(バッファロー)
1台
取扱停止中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX機能搭載IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポートJumboFrame(9216Bytes)対応全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応LEDインジケータ搭載金属筐体採用ファンレス設計安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ FXC10/100MbpsアンマネージドイーサネットスイッチFXC
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
軽量、コンパクトなプラスチック筐体採用しており、電源内蔵で省スペース、マグネットの標準装備で容易に設置できます。電源ケーブルの抜け落ちを防止するケーブルホルダも同梱されております。全ポートにMDI/MDI-X 自動設定機能付きで、オートネゴシエーション(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex 自動認識)機能をサポートし、IEEE 802.3x (Full Duplex時)とバックプレッシャ(Half Duplex時)の各フローコントロール機能を搭載しております。ループ発生をビープ音とLEDで知らせるループ検知機能、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応、2、112 個のMACアドレスエントリーをサポートし、77EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP 及びTagフレーム透過しております。
材質プラスチックポート数5接続方式10/100Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
ギガアップリンク付24ポート10/100Mbps管理機能付イーサネットスイッチ FXCギガアップリンク付24ポート10/100Mbps管理機能付イーサネットスイッチFXC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
RJ45x26ポート、 SFPx2ポート搭載し、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応した管理機能付レイヤー2スイッチです。 16、383個のMACアドレスエントリーやMACフィルタリング、port-security機能によるMACアドレス制御をサポートします。 管理コンソールポート、インバンド管理(SNMP/HTTP/HTTPs/Telnet/SSH)に対応、そして、ファンレス設計による静音設計で快適な環境を実現致しました。 CISCO-likeコマンドインターフェイス。 ポートベースVLAN、 IEEE802.1Q VLAN、 Voice VLAN、 Q-in-Q(double tagging)機能やIsolatedポート、communityグループによるPrivate VLANにも対応しております。 また、ポートトランク、LACP(IEEE802.3ad準拠)は最大8ポート/120グループまで対応し、8パターンのロードバランシング方式を選択することが可能です。 STP(IEEE802.1d準拠)、 RSTP(IEEE802.1w準拠)、 MSTP(IEEE802.1s準拠)に対応し、unicast/broadcast/multicast ストームコントロールをサポート致します。 IPv4/IPv6 ACL、 MAC ACLを搭載し、in/out方向によるL2からL4レベルのパケットコントロールが可能で、CoS/DSCP、 QoSスケジューリング、 policy-map(CBWFQ)に対応しQoSによる柔軟なトラフィックポリシー設定も可能です。 省エネIEEE802.3az準拠EEEパワーマネジメント対応し、IEEE802.1xではdynamic/guest vlanに対応し、最大500ユーザを管理できます。
仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.3az●データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)●イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX x 24ポート(MDI/MDI-X自動切替)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x2ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half、Auto Negotiation 対応【使用ケーブル】●10BASE-T:UTPカテゴリ3以上●100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上●1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上【機能】●スイッチングモード:ストア&フォワード方式●スループット:9.5Mpps●総帯域幅:12.8Gbps●バッファ容量:1Mbyte●RAM:128Mbyte●Flash:128Mbyte●MACアドレス登録数:16、383個(最大)●VLAN:IEEE802.1Q tagging、IEEE802.1Q VLAN Tag Q-in-Q、GVRP、ポートベース VLAN、プライベートVLAN、プロトコルベースVLAN、MACベースVLAN、Voice-VLAN●スパニング・ツリー:IEEE802.1d(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)●マネージメント:Webマネジメント、CL(I RJ-45)、TELNET、TELNET v6、Syslog、SMTP●SNMP:V1/v2c/V3、SNMP over IPv6●IPマルチキャスト:IGMP v1/v2 、IGMP snooping v1/v2、MLD、MLD snooping v1/v2、●その他:QoS(Priority Queuing、CoS/802.1p、DSCP)、フローコントロール、ポートミラーリング(Tx、Rx、Both)、ポートトランク、帯域制御、IEEE802.1x、LACP(IEEE802.3ad120グループ/8ポート)、DHCP client、DHCP snooping、SNTP、IPソースガード、ACL、ARP Inspection、ジャンボフレーム(9216bytes)、storm control、 MACアドレスフィルタリング【LED表示/ボタン】●本体:電源正常(緑):点灯、リロード(緑):点滅、温度警告(黄):点灯、機器異常(赤):点灯、電源OFF:消灯●LINK/ACT:リンク確立時:点灯 、通信中:点滅Port25-26:10/100/1000Mbps:(緑)●Port27-28:100/1000Mbps:(緑)【電源】●定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz●最大入力電流:0.23A●最大消費電力:13W●最大発熱量:11.2kcal/h●冷却方式:ファンレス・自然空冷【環境条件】●動作時温度/湿度:0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと●保管時温度/湿度:-20℃~70℃/5%~90% ※結露なきこと●外形寸法:440mm(W) x208mm(D) x44mm(H)●重量:2.63kg●適合性:EMI規格 VCCIクラスA●信頼性:MTBF200、000h(25℃常温時)●環境:RoHS指令準拠●同梱物:AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、IGマニュアル、保証書●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM5015U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7849-14