カテゴリ
- 農業機械(119)
- 作業工具(26)
- 制御機器(18)
- 安全保護具(15)
- トラック用品・パーツ(6)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 自転車部品(4)
- 保管用品(3)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- KTC(23)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- ハスクバーナ(12)
- 雅(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- Vesrah(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 泉精器製作所(3)
- ゼノア(3)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- NOK(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 三星産業貿易(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「21bp」の検索結果

スナップキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)¥4,490~税込¥4,939~1枚当日出荷から9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付
(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。塗装色ホワイトグレータイプ中量ラックセット内容支柱×2本、ベース×2個
SFX21G-BP
BIGM(丸山製作所)¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷図解NoGSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 SFX21G-BP_No.1、GSW10 フレーム部品 SFX21G-BP_No.20
軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット
(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組翌々日出荷用途モノタロウ軽量ラック 120kg専用厚さ(mm)アングル:2ベースプレート:1.4寸法(幅W×奥行D)(mm)40×40塗装色ホワイトグレーセット内容アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個
シャーボX TS10
ゼブラ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から6日以内出荷ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。 しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。全長(mm)142.9質量(g)26.0タイプ多機能ペン最大径(Φmm)11.8適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X商品タイプホルダー仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能
バンパープロ BP21
八幡ねじ¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途扉や壁面などの平面に取り付けるフラットタイプです。トラスコ品番521-9553材質ポリウレタン(PU)幅(mm)70色黄/黒高さ(mm)35長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
ヘッドライト ベースプレート ベースプレートSP502121_BP
LED LENSER¥849税込¥9341個当日出荷トラスコ品番679-8416適合機種H5/H5R/H7R Core幅(mm)70高さ(mm)40品名ベースプレート奥行(mm)10グリーン購入法適合
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC/DC 24V(最大5段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。IP保護等級最大IP65対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)40
バックパック Tradesman
KLEIN TOOLS¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。前方上部のポケットは成型されており、壊れやすい商品を入れられます。底の部分は成型されており、水の浸入を防ぎます。内部はオレンジ色になっており、中身が見やすくなっています。パッド付の肩ベルトで長時間使用していても疲れづらいです。用途工具の持ち運びに。トラスコ品番114-1105材質1680デニール防弾繊維幅(mm)368.3質量(kg)2.7高さ(mm)508奥行(mm)184.2ポケット数39
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC/DC 24V(最大5段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て。IP保護等級最大IP65対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)60
アルミ製ツマミ(シルバー 25Φ×21 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥999税込¥1,0991個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ25×21固定タイプネジ指標線切込(7字標)孔径(Φmm)【シャフト】6.1
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
チェンソー目立て用具
ハスクバーナ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
テープスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形。・突起部:低。・曲げ角度は約R50。OT-21BP-G L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。寸法(mm)不感知部:両端に約20色グリーン質量(g)約85/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
エンジンチェンソー プロソー
ゼノア¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。G5201HPはヒーティングハンドル仕様です。質量(kg)5.1排気量(mL)49.3
エンジンチェンソー プロソー
ゼノア¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。ストローク(mm)31.1質量(kg)4.7排気量(mL)43.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5
バンパープロ フラットタイプΦ70
岩田製作所(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から4日以内出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様長さ(m)1
ドアハンドルカバー マドンナ 07フォワード 標準・ワイド共用/07エルフハイキャブ 標準・ワイド共用 年式:H19/10~
雅¥12,980税込¥14,2781台23日以内出荷マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織りにコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」の金華山です。(ビニールなし/運助セット/車種専用設計)セット内容運転席・助手席タイプビニール無し