カテゴリ
- 作業工具(620)
- メカニカル部品(513)
- 物流用品(370)
- 機構部品(341)
- ねじ・ボルト・釘(308)
- 切削工具(298)
- 配管・水廻り設備部材(265)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
- 電気材料(139)
- 建築金物(126)
- 科学研究・開発用品(113)
- 制御機器(94)
- 事務用品(74)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- 農業・園芸資材(63)
- 測定用品(62)
- 整備工具・収納(61)
- 自動車補修部品(59)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- タイヤ・足回り(50)
- 電動工具(46)
- 厨房用品(42)
- 研磨材(40)
- テープ(38)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 卓上消耗品(35)
- オフィス家具(32)
- バイク部品(31)
- パソコン/周辺機器(26)
- トラック輸送・安全用品(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 学童・教育用品(17)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
- 縫製用品(16)
- 梱包用品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 防犯用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 溶接用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- カー用品(10)
- 自転車部品(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 救急・衛生(8)
- 家電(8)
- 農具(8)
- 介護用品(7)
- 医療(7)
- 保管用品(6)
- 安全用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 清掃用品(5)
- 空圧工具(5)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(168)
- 大阪魂(216)
- TRUSCO(130)
- NTN(エヌティーエヌ)(115)
- ハンマーキャスター(112)
- KTC(73)
- PISCO(ピスコ)(73)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(68)
- OSG(オーエスジー)(65)
- ユーエイキャスター(50)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(48)
- タカギ(45)
- 水本機械製作所(44)
- NSK(日本精工)(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- イマオコーポレーション(39)
- 岩田製作所(37)
- エスコ(37)
- アソー(36)
- トップ工業(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「21mm」の検索結果

プロスベリ 21mm巾×20m巻
広島(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ
パネフリ工業(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻当日出荷日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。![【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 21×21mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03793276-230427-02.jpg)
【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 21×21mm ハンコ・印鑑のオーダー
PLUS(プラス)[文具](17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷から翌々日出荷住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。用途社名、検、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。仕様オーダー 事務スタンプ種別角型印外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×75印面サイズ(mm)21×21表示文字数1行につき最大5文字オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用
ダイケン(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
【オーダー】真鍮六角棒 対辺21mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)
エスコ(1件のレビュー)¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷付属品ケース、ストラップ仕様レンズコート:マルチコート寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。 見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。 三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚倍率15ー60倍ズーム本体質量(g)75本体サイズ(mm)Φ35×105コーティングレンズ:マルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)36.7~14明るさ2~0.12アイレリーフ(mm)13~6.8実視界(°)2.1~0.8
総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番431-0527質量(g)470シノの有無ありラチェット機構あり
RS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO(1件のレビュー)¥629税込¥6921個7日以内出荷内径 = 12mm。外径 = 21mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 670kN。動定格荷重 = 1.43kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 8 極薄セクション。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
【名入れ】会社印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷請求書や領収書にお使いいただけるゴム印です。持ちやすい専用のプラスチック台木でお作りします。材質樹脂ゴム全長(mm)60材質(ケース)なし書体印相体、篆書体、古印体印例社名オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
ステンレス製先切金槌
SK11(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。全長(mm)330種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
【名入れ】法人印鑑 会社角印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。柘は、植物系の印材としてはもっとも繊維が緻密で、硬度も粘りもあってお手軽価格です。角印は、会社の認印のひとつです。契約書、領収書等に、社名と共に捺印します。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。基本縦彫となります。※会社名がアルファベットの場合のみ横彫で文字向きは左から右になります。お彫する文字のサイズは、文字数に合わせて調整いたします。文字数によっては「印」または「之印」を末尾にいれる場合がございます。付属品革袋材質(本体)柘書体てん書体、印相体、古印体オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ディスクワイヤー用スパナ
SK11(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷カップワイヤー・ベベルワイヤーの取外しに便利です。手袋をつけて、右回りに仮止めした後、スパナのサイズ刻印のある方を上面にして本締めしてください。用途カップワイヤー・ベベルワイヤーの取り外し。適合機種ディスクグラインダー用厚さ(mm)3
21x22mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
ライトロンNE
積水化成品工業(7件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。 透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。 基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向)表面抵抗(Ω)1013未満引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向)熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃)圧縮永久歪(%)3.2吸水率(%)0.01以下透湿度(g/m2)75引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF
日本ケミコン(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー板金ハンマー(スチール柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長(mm)330種類板金用ハンマー材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応
(198件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm販売区分業務用
37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷チェーンタイプで様々なサイズに使用できます。 巻き付けるタイプで、狭い場所での作業に適しています。 差込角が1/2DRでラチェットハンドルで回すことができます。厚さ(mm)チェーン:約8.4適合サイズ(mm)30~120差込角(sq.)1/2アズワン品番65-0303-48
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
スマートノズルS
タカギ(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×43×243適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
...








![【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 21×21mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03793276-230427-02.jpg)