カテゴリ

  • 農業機械(5,330)
  • メカニカル部品(145)
  • 制御機器(67)
  • 作業服(60)
  • 機構部品(54)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • バイク部品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 切削工具(22)
  • 作業工具(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 電気材料(18)
  • 家電(18)
  • 厨房用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 建築金物(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 物流用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • カー用品(9)
  • 介護用品(7)
  • 医療(6)
  • 手袋(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22 42 7」の検索結果

関連キーワード
6,129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(17件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ランドリー円筒型バッグ 洗えるふとん用 東和産業

    ランドリー円筒型バッグ 洗えるふとん用

    東和産業
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    7日以内出荷
    洗えるふとんもスッポリ入れやすい。大容量の円筒型。大きめサイズなので、衣類のまとめ洗いにも。持ち運びに便利な持ち手付きのバッグタイプ。コインランドリーに運んで、そのままポン!まるごと洗える洗濯ネットです。シンプルなグレーカラーがおしゃれ。収納目安:掛け布団なら約1枚(※敷き布団は入りません。)、トレーナーなら約3枚
    用途洗濯ネット材質ポリエステル寸法(mm)550×Φ400色グレー
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm SHIMANO(シマノ)

    FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
    色ブラッククランク長(mm)170
  • ゴミ箱 スリムスイング サンコープラスチック

    ゴミ箱 スリムスイング

    サンコープラスチック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    邪魔になりにくいスリムタイプのダストボックス。中身が見えないスイング式ふたで、見た目スッキリ。ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。
    容量(L)26.5幅(mm)232寸法(幅×奥行×高さ)(mm)232×368×555奥行(mm)368高さ(mm)555質量(g)約1313材質ポリプロピレン形状角型色ライトベージュ機能袋止めフタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。 摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
    用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番868-2276使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.2使用目的耐久グリース外観黒色粘度(at40℃mm2/s)(基油)95増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性、耐久性、耐候性
  • 本職パテベラⅡ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職パテベラⅡ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。 グリップは厚く握りやすくなっています。
    材質ステンレス鋼刃厚(mm)0.28
  • ATG MaxiFlex AD-APT 42-874 ATG

    ATG MaxiFlex AD-APT 42-874

    ATG
    ¥579税込¥637
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
  • Phoenix Contact インターフェイスモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示) 渡辺電機工業

    交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンソケット 12.7mm GEDORE

    ヘキサゴンソケット 12.7mm

    GEDORE
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
    材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353
  • 弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm

    グーリング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥61,980税込¥68,178
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-28危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • ATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付) ATG

    ATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付)

    ATG
    ¥849税込¥934
    1双
    当日出荷
    滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
  • シム サンドビック

    シム

    サンドビック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 銀河 仮枠用 本体 Silky(ユーエム工業)

    銀河 仮枠用 本体

    Silky(ユーエム工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
    用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)315タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1.3切り幅(mm)1.2目数10枚目(30mm)
  • LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)100パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)134
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR07異径アダプタ

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 防爆 両口スパナ HAMACO

    防爆 両口スパナ

    HAMACO
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 822427 スナップ釦刺繍カーディガン 愛情介護
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    822427 スナップ釦刺繍カーディガン

    愛情介護
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    6日以内出荷
    刺しゅう使いが華やかなカーディガン。スナップボタンで止めやすく、羽織りやすい。
    混率(%)綿80・ポリエステル20、リブ部分:ポリエステル60・綿35・ポリウレタン5
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 杉本 中華庖丁 22号 杉本刃物

    杉本 中華庖丁 22号

    杉本刃物
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    材質:白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号
    材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)305質量(g)770刃部幅(mm)100刃長(cm)19.5背厚(mm)3.7TKG品番9-0339-1601TKG品番(2017)6-0317-1701
  • 22 バンタム SHIMANO(シマノ)

    22 バンタム

    SHIMANO(シマノ)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    6日以内出荷
    我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。 シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。
  • Semi-Fシリーズ NK40-2B42~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40-2B42~

    KANA(片山チエン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
  • (224)ピストンKIT STD スバル

    (224)ピストンKIT STD

    スバル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (224)ピストンKIT 0.25 スバル

    (224)ピストンKIT 0.25

    スバル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (224)ピストンKIT 0.50 スバル

    (224)ピストンKIT 0.50

    スバル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42

    三木プーリ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ハイス付刃バイト 22mm 三和製作所(三和バイト)

    ハイス付刃バイト 22mm

    三和製作所(三和バイト)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法C(mm)7シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42H 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42H

    三木プーリ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • 22 エクスプライド SHIMANO(シマノ)

    22 エクスプライド

    SHIMANO(シマノ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    6日以内出荷
    ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。
    グリップタイプカーボンモノコック継数(本)2
  • ラッチングリレー G7K omron(オムロン)

    ラッチングリレー G7K

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。