カテゴリ

  • バイク部品(42)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 介護用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-1250」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(30件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
LOCTITE 221 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 221LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
15,980税込17,578
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8液色主成分嫌気性樹脂固着時間(分)25推奨ねじ径M12以下硬化速度標準危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用)ワゴジャパン
369税込406
1個
当日出荷
2個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)20.8/0.819インチ質量(g)4.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用)ワゴジャパン
399税込439
1個
当日出荷
3個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)29.8/1.173インチ質量(g)6.1深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO六角ボルトユニクローム半ねじTRUSCO
799税込879
1パック(9本)
当日出荷から9日以内出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)強度区分4.8頭部形状六角種別半ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)ワゴジャパン
329税込362
1個
当日出荷
1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)11.8/0.465インチ質量(g)2.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
3番金属ファスナー用上止め金具 YKK3番金属ファスナー用上止め金具YKK
969税込1,066
1袋(500組)
当日出荷から3日以内出荷
材質金属寸法(横×縦)(mm)約3×3
洗浄管固定金具 支持棒 カクダイ洗浄管固定金具 支持棒カクダイ(1件のレビュー)
439税込483
1個
3日以内出荷
材質黄銅取付ねじW1/4×山20
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
14,980税込16,478
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)コノエ(3件のレビュー)
759税込835
1パック(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
スライドハンマー用エキステンションバー KUKKO(クッコ)スライドハンマー用エキステンションバーKUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
スライドハンマー用部品
適合品番222-1
(85221)フロントワイパ アーム LH トヨタ(85221)フロントワイパ アーム LHトヨタ(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
822125 後ろ長めTシャツイエローM~L ケアファッション822125 後ろ長めTシャツイエローM~Lケアファッション
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷
定番のTシャツも乾燥機OKで便利さアップ!メロウネックで首元カバーもできます。
イエローサイズM~L素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
822125 後ろ長めTシャツイエローLL ケアファッション822125 後ろ長めTシャツイエローLLケアファッション
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷
定番のTシャツも乾燥機OKで便利さアップ!メロウネックで首元カバーもできます。
イエローサイズLL素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
822125 後ろ長めTシャツイエローS ケアファッション822125 後ろ長めTシャツイエローSケアファッション
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷
定番のTシャツも乾燥機OKで便利さアップ!メロウネックで首元カバーもできます。
イエローサイズS素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
スプリング 5UN-22212-50 YAMAHA(ヤマハ)スプリング 5UN-22212-50YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(23221)フューエル ポンプ トヨタ(23221)フューエル ポンプトヨタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
(S1112)インテークバルブガイド ブシュ トヨタ(S1112)インテークバルブガイド ブシュトヨタ
629税込692
1個
3日以内出荷
スプリング (K=52) BR9-22212-50 YAMAHA(ヤマハ)スプリング (K=52) BR9-22212-50YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ボルト 5VK-22125-01 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 5VK-22125-01YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材7×D用 Signumコートグーリング
68,980税込75,878
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
(23221)フューエル ポンプ トヨタ(23221)フューエル ポンプトヨタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
(23221)フューエル ポンプ ダイハツ(23221)フューエル ポンプダイハツ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
スプリング (K=52 アカ) 1SL-22212-50 YAMAHA(ヤマハ)スプリング (K=52 アカ) 1SL-22212-50YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(58221)ヘッダ パネルSUB-ASSY トヨタ(58221)ヘッダ パネルSUB-ASSYトヨタ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
(82212)エアコンディショナ ハーネス トヨタ(82212)エアコンディショナ ハーネストヨタ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
ボルト 5PS-22125-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 5PS-22125-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
(03221)STERING 三菱ふそう(03221)STERING三菱ふそう
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
(03221)O-RING 三菱ふそう(03221)O-RING三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具トクロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
(62212)フロントピラー ガーニッシュ LH トヨタ(62212)フロントピラー ガーニッシュ LHトヨタ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(00922)リング、スナップ ニッサン(00922)リング、スナップニッサン
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
(12022)WASHER 三菱ふそう(12022)WASHER三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷