曜日別特売

マウンティングキャリア

マウンティングキャリア - ワゴジャパンマウンティングキャリア - ワゴジャパンマウンティングキャリア - ワゴジャパンマウンティングキャリア - ワゴジャパンマウンティングキャリア - ワゴジャパンマウンティングキャリア - ワゴジャパンマウンティングキャリア - ワゴジャパンマウンティングキャリア - ワゴジャパン

221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.

色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
高さ(inch)
表面:6.5/0.256インチ
燃焼性
V0
内容量
1箱(5個)
全19種類を絞り込む
高さ(mm)
幅(mm)
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
221-2521 8277369982773699221-252111.8/0.465インチ1.7ネジ取付け6.5/0.256インチ奥行:56/2.205インチ
オープン
¥919
¥1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2502 8277406782774067221-250220.8/0.819インチ4.2ネジ取付け6.5/0.256インチ奥行:100/3.937インチ
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2531 8277482882774828221-253111.8/0.465インチ1.7スナップインフット付11.03/0.434インチ奥行:56/2.205インチ
オープン
¥959
¥1,055(税込)
31日以内出荷
返品不可
221-2514 8277509082775090221-251438.8/1.528インチ8.2スナップインフット付11.03/0.434インチ奥行:100/3.937インチ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
221-2523 8277532782775327221-252329.8/1.173インチ5ネジ取付け6.5/0.256インチ奥行:56/2.205インチ
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
221-2512 8277544082775440221-251220.8/0.819インチ4.2スナップインフット付11.03/0.434インチ奥行:100/3.937インチ
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2522 8277551082775510221-252220.8/0.819インチ3.2ネジ取付け6.5/0.256インチ奥行:56/2.205インチ
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2535 8277554682775546221-253547.8/1.882インチ7.7スナップインフット付11.03/0.434インチ奥行:56/2.205インチ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
221-2525 8277569582775695221-252547.8/1.882インチ7.7ネジ取付け6.5/0.256インチ奥行:56/2.205インチ
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2515 8277585182775851221-251547.8/1.882インチ10.2スナップインフット付11.03/0.434インチ奥行:100/3.937インチ
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2505 8277630782776307221-250547.8/1.882インチ10.2ネジ取付け6.5/0.256インチ奥行:100/3.937インチ
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2533 8277685882776858221-253329.8/1.173インチ4.7スナップインフット付11.03/0.434インチ奥行:56/2.205インチ
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2503 8277699882776998221-250329.8/1.173インチ6.1ネジ取付け6.5/0.256インチ奥行:100/3.937インチ
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2513 8277747982777479221-251329.8/1.173インチ6.2スナップインフット付11.03/0.434インチ奥行:100/3.937インチ
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2504 8277856582778565221-250438.8/1.528インチ8.2ネジ取付け6.5/0.256インチ奥行:100/3.937インチ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2501 8277901082779010221-250111.8/0.465インチ2.2ネジ取付け6.5/0.256インチ奥行:100/3.937インチ
オープン
¥999
¥1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
221-2524 8277991182779911221-252438.8/1.528インチ6.2ネジ取付け6.5/0.256インチ奥行:56/2.205インチ
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
221-2534 8278052582780525221-253438.8/1.528インチ6.2スナップインフット付11.03/0.434インチ奥行:56/2.205インチ
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
221-2511 8278058682780586221-251111.8/0.465インチ2.2スナップインフット付11.03/0.434インチ奥行:100/3.937インチ
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする