カテゴリ
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(6)
- omron(オムロン)(4)
- マルヤス電業(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- サミニ(1)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(1)
エコロジープロダクト
「22-b220」の検索結果

精密引張スプリング(22-B120~22-B444)
サミニ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(4個)5日以内出荷ステンレス製の引張ばねです。材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
3M Privacy Filter for 22in Monitor、16:10、PF220W1B
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形
富士電機(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)定格絶縁電圧(V)AC/DC600外径(Φmm)30(フレーム)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ
富士電機¥789~税込¥868~1個当日出荷から52日以内出荷種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
マルヤス電業(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から10日以内出荷形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個欠品中このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形
富士電機¥879~税込¥967~1個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500![石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994308-210315-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,質量(kg)0.06呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
コードレスシャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。モーターブラシレスDCモータバッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)4日以内出荷マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です! ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ穴径(Φmm)1.9
アクセサリツールキット
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMGA223 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.19、MGA226 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.22、BP404 エンジン インテーク、エクゾースト部品 アクセサリツールキツト_No.21、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、スマッシャー21 エンジン 付属品部品_No.1、GSW1007(B) エンジン エレクトリックデバイス、付属品部品_No.8、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.16、MKW1516B ツール部品_No.1、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、MGA220 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.19、MGA227 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.22、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、MGA185 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.22、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.16、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.22
22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ 樹脂リング
マルヤス電業¥739~税込¥813~1個9日以内出荷から10日以内出荷形状つまみ形(樹脂リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ
マルヤス電業(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個10日以内出荷形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ 樹脂リング
マルヤス電業¥829~税込¥912~1個10日以内出荷形状レバー形(樹脂リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
押しボタンSW
富士電機¥599~税込¥659~1個22日以内出荷・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
押しボタンSW
富士電機¥549~税込¥604~1個22日以内出荷・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています



















![石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994308-210315-02.jpg)