カテゴリ

  • 制御機器(139)

「22μf 25v」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:GAアズワン品番65-6967-78
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEAFC1E220 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEAFC1E220Panasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×7直径(Φmm)5高さ(mm)7電圧(V)25dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
6日以内出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7053-97
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μFニチコン
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CWリーク電流 = 3 μACWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン 電解コンデンサ 22μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 22μF日本ケミコン
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
ニチコン 電解コンデンサ 22μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 22μFニチコン
22,980税込25,278
1リール(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ KEMETKEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサKEMET
27,980税込30,778
1袋(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF太陽誘電
719税込791
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFPシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFPシリーズPanasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF日本ケミコン
549税込604
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 5個入 YAGEOMLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 5個入YAGEO
649税込714
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-57
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μFニチコン
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hAluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μFニチコン
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μFTDK
529税込582
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220X Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220XPanasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(25個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命1000h静電容量22μF誘電正接0.15%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)60rms最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20% 日本ケミコン日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20%日本ケミコン
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 2220取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.8mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 25V dc 1812 (4532M) C4532X5R1E226M250KA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 25V dc 1812 (4532M) C4532X5R1E226M250KATDK
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
TDKCタイプ1812シリーズ.MLCCCシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。.特長と利点:.低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.汎用電子機器モバイル通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット
長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.5電圧25Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)3.2シリーズC許容差±20%静電容量22μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20% 日本ケミコン日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20%日本ケミコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 22μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 22μF ±10%AVX
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200 AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200AVX
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズ2917静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3 VISHAYVishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3VISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h許容差 = -10 to +50%030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,6032-28,TPSC226K025R0275 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,6032-28,TPSC226K025R0275KYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)25dc、サージ:20@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)275電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20%TDK
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0805シリーズ、X5R誘電体. TDK Cシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μFRS PRO(1件のレビュー)
779税込857
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF日本ケミコン
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFT1E220AR Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFT1E220ARPanasonic(パナソニック)
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)160最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,DRS PRO
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 22μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 22μFルビコン(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-6912-24
コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7053-56
コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット(1000個)
7日以内出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:4Ωアズワン品番65-7113-64
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1袋(200個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●等価直列抵抗:950mΩアズワン品番65-7058-95
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7200-75
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 VISHAYコンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入VISHAY
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
013シリーズ非固体、低漏洩電流、低消費電力、長寿命 タンタルビーズコンデンサの代替品として、一般的な用途及び産業用途に推奨
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:1.1 μAアズワン品番65-7199-38
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1袋(200個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:GAアズワン品番65-7065-93
電解コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7151-45
50v 22μf特集