カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電解コンデンサ(6)
- 両極性コンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
- 10μF(1)
- 22μF(3)
- 33μF(1)
- 47μF(2)
- 100μF(2)
- 220μF(1)
- 330μF(4)
- 470μF(4)
- 1000μF(5)
- 2200μF(4)
- 3300μF(2)
- 4700μF(3)
- 6800μF(1)
- 10000μF(1)
定格電圧(V)
- DC16
- 50(1)
- 150(1)
- 450(2)
- AC500(2)
- DC6.3(1)
- DC10(2)
- DC25(7)
- DC35(7)
- DC50(7)
- DC63(2)
- DC100(2)
- DC160(1)
- DC200(2)
- DC250(2)
- DC350(2)
- DC400(2)
- DC450(3)
ブランド
- ニチコン(3)
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 星日電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「22μf」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409税込¥4501パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220UR
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(5個)7日以内出荷仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)16dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1