カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電解コンデンサ(6)
- 両極性コンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
- 4.7μF(1)
- 10μF(1)
- 22μF(3)
- 33μF(2)
- 47μF(2)
- 100μF(2)
- 220μF(4)
- 330μF(5)
- 470μF(5)
- 1000μF(3)
- 2200μF(3)
- 3300μF(3)
- 4700μF(2)
- 6800μF(2)
定格電圧(V)
- DC25
- 50(1)
- 150(1)
- 450(2)
- AC500(2)
- DC6.3(1)
- DC10(2)
- DC16(7)
- DC35(7)
- DC50(7)
- DC63(2)
- DC100(2)
- DC160(1)
- DC200(2)
- DC250(2)
- DC350(2)
- DC400(2)
- DC450(3)
ブランド
- ニチコン(3)
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「22μf」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409税込¥4501パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220X
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)翌々日出荷寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命1000h静電容量22μF誘電正接0.15%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)60rms最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFK1E220AR
Panasonic(パナソニック)¥329税込¥3621袋(5個)7日以内出荷仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55