カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 電解コンデンサ(4)
絞り込み
静電容量
  • 2200μF
  • 1μF(3)
  • 2.2μF(3)
  • 3.3μF(2)
  • 4.7μF(3)
  • 10μF(4)
  • 22μF(19)
  • 33μF(4)
  • 47μF(5)
  • 100μF(6)
  • 220μF(6)
  • 330μF(6)
  • 470μF(6)
  • 1000μF(6)
  • 3300μF(4)
  • 4700μF(4)
  • 6800μF(2)
  • 10000μF(2)
  • 22000pF(1)
定格電圧(V)
  • DC10(2)
  • DC16(4)
  • DC25(3)
  • DC35(3)
  • DC50(2)
ブランド
  • ニチコン(2)
  • 日本ケミコン(1)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
関連キーワード
50v 22μf特集