カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • セラミックコンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
  • 22000pF
  • 1μF(3)
  • 2.2μF(3)
  • 3.3μF(2)
  • 4.7μF(3)
  • 10μF(4)
  • 22μF(19)
  • 33μF(4)
  • 47μF(5)
  • 100μF(6)
  • 220μF(6)
  • 330μF(6)
  • 470μF(6)
  • 1000μF(6)
  • 2200μF(4)
  • 3300μF(4)
  • 4700μF(4)
  • 6800μF(2)
  • 10000μF(2)
定格電圧(V)
  • DC50(1)
ブランド
  • MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
関連キーワード
50v 22μf特集