カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • トラック純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「22-8211」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンテグス 高木綱業ナイロンテグス高木綱業(10件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
(12282)エンジン ハンガ NO.2 トヨタ(12282)エンジン ハンガ NO.2トヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(03228)BOOSTER,P/S OIL 105KG/CM2 三菱ふそう(03228)BOOSTER,P/S OIL 105KG/CM2三菱ふそう
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から108日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
(03228)ACTUATOR ASSY 三菱ふそう(03228)ACTUATOR ASSY三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
(71812)リヤシート リクライニング カバー NO.1 LH トヨタ(71812)リヤシート リクライニング カバー NO.1 LHトヨタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(22821)ナット,BOSCHAUTO,13020-604(ガバナ,メカニカル (ZEXEL)) 日野自動車(22821)ナット,BOSCHAUTO,13020-604(ガバナ,メカニカル (ZEXEL))日野自動車
41税込45
1個
7日以内出荷
ピットマンアームプーラーH-228用爪 日平機器ピットマンアームプーラーH-228用爪日平機器
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
適合本体H-228
スポークセット 9722821143F0 ホンダスポークセット 9722821143F0ホンダ(2件のレビュー)
109税込120
1個
5日以内出荷
RECEIVER C/CABLE ホンダRECEIVER C/CABLEホンダ
909税込1,000
1個
5日以内出荷
CAM,LIFTER.CLUTCH ホンダCAM,LIFTER.CLUTCHホンダ
829税込912
1個
5日以内出荷
カム クラッチリフター 22821116000 ホンダカム クラッチリフター 22821116000ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22821-116-000
RECEIVER,CABLE ホンダRECEIVER,CABLEホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
RECEIVER,C.CABLE ホンダRECEIVER,C.CABLEホンダ
699税込769
1個
5日以内出荷
CAM,CLUTCH LIFTER ホンダCAM,CLUTCH LIFTERホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
スポークセットA 12X152. 9722821145F0 ホンダスポークセットA 12X152. 9722821145F0ホンダ(2件のレビュー)
109税込120
1個
5日以内出荷
スラストワッシャ 22X30X2 08211-22303 スズキスラストワッシャ 22X30X2 08211-22303スズキ
149税込164
1個
4日以内出荷
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745アズワン品番65-0279-73打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
65,980税込72,578
1台
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745締付能力(ナット)最大M22打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
ロビーチェアー 51LCシリーズ LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 51LCシリーズLION (ライオン事務器)
82,980税込91,278
1台
6日以内出荷から46日以内出荷
グリーン購入法適合
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R125mm 1400.020.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R125mm 1400.020.125.0シリーズIgus(イグス)
1,798税込1,978
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。