カテゴリ
- 制御機器(21)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- MURATA(村田製作所)(4)
- ベッセル(3)
- アズワン(2)
- CHINO(チノー)(2)
- TDK(2)
- ホンダ(2)
- 大和製砥所(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- BOURNS(2)
- EPCOS(2)
- onsemi(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 第一計器(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「220 -6x100」の検索結果

ボールグリップドライバー
ベッセル(175件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フリーターンボールグリップドライバー 220F
ベッセル(7件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。仕様全身焼入軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1813。リード間隔 = 26.5mm。長さ = 14mm。寸法 = 6 (Dia.) x 14mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +100℃。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 263 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 263 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.2 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK100 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷TDKs FG シリーズ 0 。22 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃仕様●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7147-14
巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入
EPCOS¥669税込¥7361セット(5個)7日以内出荷高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:570mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:720mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7118-32
巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入
EPCOS¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:570mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:720mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7158-79
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-100M
BOURNS¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 59mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS6X13-K 100個入
武蔵オイルシール工業¥9,998税込¥10,9981包(100個)9日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):5.8●外径(ΦD):13.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004813厚さ(mm)1.3内径(Φmm)5.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-07
シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW6X13-K 100個入
武蔵オイルシール工業¥8,698税込¥9,5681包(100個)10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):5.8●外径(ΦD):13.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004779材質NBR厚さ(mm)1.3内径(Φmm)5.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-72
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 800mA, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-101M
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 494mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入
MURATA(村田製作所)¥82,980税込¥91,2781袋(1500個)7日以内出荷Murata DSS1 シリーズコンパクトで高性能の 220 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6938-74
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。特性一般
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB
TDK¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2電圧100Vdc高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
ロバストツールケースベーシック (電気作業ツール付き)
KNIPEX(クニペックス)¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 78 180), ストリッピングツール(1620-165),汎用ストリップツール 右利き仕様(1695-01SB), ニッパー(70 06 160), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), WERA ステンレス六角レンチセット(0022086),WERA 精密ドライバー(0,4 x 2,5 x 80 mm), WERA ドライバー(0,6 x 3,5 x 100 mm), WERA ドライバー(1,0 x 5,5 x 125 mm), WERA ドライバー(1,2 x 6,5 x 150 mm),WERAプラスドライバー(PH1 x 80 mm), WERAプラスドライバー(PH2 x 100 mm), WERAポジドライバー(PZ1 x 80 mm), WERAポジドライバー(PZ2 x 100 mm), STABILA 70 水準器(30 cm)質量(g)6800外寸(mm)W470×H370×D190内寸(mm)W437×H307×D172
CPシリーズ CP2E CPUユニット
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から69日以内出荷入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
Anker Solix C1000 Portable Power Station
Anker(アンカー)¥109,000税込¥119,9001個当日出荷速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電※:Anker独自の急速充電技術HyperFlashTMにより、100%充電までわずか58分。スマホより速く充電が終わります。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 1000Wh帯において、Anker調べ)。業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(※2023年9月時点 Anker調べ)。90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadTMにより消費電力2000Wまでの家電に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(※【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel 2枚を並列接続時)。10年使えるポータブル電源※:電池寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の採用に加え、独自技術により電子部品の長寿命化も実現。電池、電子部品の全てが長持ちだからこそ、10年にわたりご利用いただけます。※電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は3000回以上、電子部品の寿命は50000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年に渡り正常な状態を保ちます。もしもの時に心強い防災機能:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。停電時に役立つ大型ライト:大型のLEDライトを前面に搭載。ワンタッチで周囲を明るくできます。オンになった状態でさらにボタンを押すことで、3段階で明るさを調整できます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。拡張バッテリーで容量2倍:利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要なった場合も大丈夫。別売りの拡張バッテリーであとから容量を2112Whまで増量できます。キャンプやアウトドアに:1500Wのパワフルな出力で、キャンプやアウトドアでも快適に家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。様々な家電が使える:1500Wのパワフルな出力で、災害時でもご自宅内の様々な家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。11ポート搭載:ACポート x 6 (最大出力:1500W)※SurgePadTM起動時:2000W相当、USB-Cポート x 2 (最大出力:100W x 1 / 30W x 1)、USB-Aポート x 2 (最大出力:各12W)、シガーソケット x 1(最大出力:120W)。停電時の備えに:家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品を通して家電や機器へ給電 (パススルー充電) できます。Anker Solixシリーズはラインインタラクティブ給電方式を採用しているため、普段使いに適しており、内臓バッテリー劣化の心配もありません。 UPS機能も搭載しており、停電時はわずか20ミリ秒でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご使用いただけます。フラットな天面デザイン:物を置くことができるフラットな天面デザインにより、限られたスペースを有効活用できます。温度モニタリング機能搭載:毎秒最大100回の頻度で温度をモニタリングすることでバッテリーの過熱を防ぐ設計。長く使える堅牢デザイン:米国規格協会 (ANSI) にも採用されているアメリカ保険業者安全試験所 (UL) が提供する製品安全規格のUL規格「UL2743」を取得。衝撃や落下に耐えられるよう設計されており、90cm以上からの落下試験もクリアしているため、長く安心してお使いいただけます。安全性を試験済み:バッテリーの安全性試験の中でも特に通過が困難な釘刺し試験をクリアしています。高機能BMS搭載:高機能BMS (バッテリーマネジメントシステム) 搭載を搭載し、入出力の過電圧保護や過充電 / 過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、高温/低温保護など多数の安全機能を有しています。Solixシリーズ専用 IP54 防塵防水バッグ登場 ( 別売り )。IP54の防塵防水性能で一時的な雨であればバッグに入れたままポータブル電源を使用できます。粉塵や雨の侵入を気にせず、電子機器への給電が可能です。評価されているAnker Solixシリーズの「実効容量」。実効容量とは「実際に使える電力の容量」を指します。Anker SolixシリーズはMONOQLOや家電批評といった専門雑誌にて「実効容量」の項目を含めBEST BUYを受賞。高い完成度をご評価いただいております。用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策セット内容製品本体、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、カスタマーサポート※取扱説明書では「ソーラー充電ケーブル」もパッケージ内容に記載されていますが、こちらは誤りのため現在修正中となります。質量(kg)12.9色ブラック出力(W)【AC】1500ポート数【搭載ポート】ACポート×6 (最大出力:1500W)・USB-Cポート×2 (最大出力:100W×1 / 30W×1)・USB-Aポート×2 (最大出力:各12W)・シガーソケット×1 (最大出力:120W)寸法(cm)37.6×26.7×20.5充電時間最短 約58分 (専用アプリで超急速充電モード設定時)保証期間18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)充電方式ACコンセント (1300W) / ソーラーパネル (600W) / 車のシガーソケット (120W)バッテリー容量(Wh)1056
3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器
AOHI(アオハイ)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能。AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポート色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)232ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C×2
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BD244CG
onsemi¥5,898税込¥6,4881セット(50個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 65 W。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 10.53 x 4.83 x 9.28mm。6 A 、 100 V PNP バイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。BD243B 、 BD243C ( NPN )、 BD244B 、 BD244C ( PNP )はコンプリメンタリデバイスです。コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE (飽和) = 1.5 V dc (最大) @ IC = ADC コレクタエミッタ持続電圧 - VCEO ( sus ) = 80 V dc (最小) BD243B 、 BD244B VCEO ( us ) = 100 V dc (最小) - BD243C 、 BD244C 高電流ゲイン帯域幅製品フィート = 3.0 MHz (最小) @ IC = 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ボールラチェットドライバー
ベッセル¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥5,948~税込¥6,543~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
ビニソフトVCTF22
倉茂電工(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTFです。用途各種小型電気機器配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色黒材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
真空乾燥器 SBシリーズ
アズワン¥297,000~税込¥326,700~1台当日出荷正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。温度設定範囲(℃)40~220
真空乾燥器 SB-Dシリーズ
アズワン¥322,000~税込¥354,200~1台当日出荷対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
配管用ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, BC856BDW1T1G
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -65 V。パッケージタイプ = SOT-363。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 380 mW。最小DC電流ゲイン = 220。最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入
MURATA(村田製作所)¥79,980税込¥87,9781袋(1500個)7日以内出荷Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 22 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6940-37