カテゴリ
- 作業工具(23)
- 測定用品(12)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- ベッセル(9)
- omron(オムロン)(4)
- 東日製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- STMicro(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 大和製砥所(2)
- アサヒペン(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- Vesrah(2)
- onsemi(2)
- エレコム(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- ホンダ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「220 3x150」の検索結果

ボールグリップドライバー
ベッセル(175件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップ貫通ドライバー
ベッセル(39件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
精密ドライバーセット
SK11(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパークッションドライバー(スタビータイプ)
ベッセル(21件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー パワーグリップ
(310件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパークッションドライバー
ベッセル(36件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトグリップドライバー
ホーザン(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(67件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ドライバー セット
(732件のレビュー)¥749税込¥8241セット(6本組)当日出荷整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
プラスチックニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098~税込¥2,308~1丁当日出荷から翌日出荷鋭角なフラット刃。 バネ付で連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適。切る(フラット刃)バネあり切断能力(mm)プラスチック5
精密ドライバー カラークッショングリップ付
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6本組)当日出荷ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)140材質(グリップ)真鍮ケース寸法(mm)85×115商品構成セット品刃先マグネットなし
フリーターンボールグリップドライバー 220F
ベッセル(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様全身焼入軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(49件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
油性高耐久鉄部用スプレー
アサヒペン¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。特性耐久・耐摩耗/さび止め光沢ツヤ消し主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品塗回数標準:1油性 or 水性油性仕上塗膜:不透明(下地を隠す)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料塗り面積(m2)1.1~1.3使用場所屋内/屋外主成分シリコンアクリル樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スーパーハードボックス
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。色ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
油性 高耐久鉄部用スプレー
アサヒペン(54件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100![粘土で作るメッセージホルダー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70754236-260119-02.jpg)
粘土で作るメッセージホルダー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥410税込¥4511セット3日以内出荷好きな形がそのままカード立てにオリジナルメッセージホルダー。乾燥後に削ったり磨いたりできる粘土とクリップを使ってメッセージホルダーが作れるキットです。材質:粘土、木、鉄。サイズ:粘土:約220×25×125mm、クリップ全長:180mm、軸:3mm。セット内容:モデリングライトM220x135x10mm150g×1、ペインティングクリップ1本 180x10x5mm×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容モデリングライトM220×135×10mm150g×1、ペインティングクリップ1本 180×10×5mm×1材質粘土、木、鉄寸法(mm)粘土:約220×25×125、クリップ全長:180、軸:3![モデリングライト キーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68880554-240523-02.jpg)
モデリングライト キーホルダー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥364税込¥4001セット3日以内出荷キーホルダーやストラップが作るセット。モデリングライトでストラップとボールチェーンの2種類の作品が作れるキット。安心の大容量。材質:ねんど:(樹脂中空体、石粉)、ストラップ:(鉄、ポリエステル)、ボールチェーン:(ABS、鉄メッキ)、ヒートン:鉄。サイズ:モデリングライト150g:220x25x125mm、ストラップ:65x10x3mm、ボールチェーン:Φ1.5×140mm、ヒートン:7x15mm、ボンド10g:Φ25x105mm。セット内容:モデリングライト(150g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容モデリングライト(150g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)、ストラップ:(鉄、ポリエステル)、ボールチェーン:(ABS、鉄メッキ)、ヒートン:鉄
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 1200 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングル
STMicro¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷最大連続コレクタ電流 = 60 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V。最大パワー消費 = 220 W。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。スイッチングスピード = 1MHz。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 15.75 x 5.15 x 20.15mm。動作温度 Max = +150 ℃。IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, KSC2334YTU
onsemi¥5,898税込¥6,4881セット(50個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 7 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 40 W。最小DC電流ゲイン = 120。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.9 x 4.5 x 18.95mm。パワーNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥5,356~税込¥5,892~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
ロングハンドリーマー LHR
大洋ツール¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用




























![粘土で作るメッセージホルダー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70754236-260119-02.jpg)

![モデリングライト キーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68880554-240523-02.jpg)