スムーズボール六角レンチ 9本組
12角ネック形状でスムーズな操作性のボールポイント。
最大傾き角38度(設計値)で、ねじれや折れに強いEX剛金使用。
着磁・脱磁もできるマグネタイザー付きで、サイズ色分け塗装。
延長パイプ付き。
- 用途
- 12角断面ネックにより圧倒的な滑らか操作感。
- 付属品
- マグネタイザー・ホルダー・延長パイプ
- 材質
- EX剛金
- 対辺(mm)
- 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
- シリーズ
- プレミアムライン
- 傾き角(°)
- 38(設計値)
- 内容量
- 1セット
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は製品やネジの破損やケガの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
※予告なく仕様・サイズを変更することがあります。
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ



























