カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • グリップドライバー(1)
  • 制御機器(294)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • バイク純正部品(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 卓上消耗品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 医療(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
先端形状
先端サイズ
グリップタイプ
全長(mm)
軸貫通
なし
刃先マグネット
あり
商品構成
単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220-1-100」の検索結果

関連キーワード
503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から47日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
Φ13角金具(G3/8) 永田製作所Φ13角金具(G3/8)永田製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
(72201)シート トラック ハンドル トヨタ(72201)シート トラック ハンドルトヨタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Auto-Bi 高機能つなぎ服 22011番 AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 22011番AUTO-BI(山田辰)
8,898税込9,788
1着
4日以内出荷
肘・膝・脇に高強度かつストレッチ性を備えたコーデュラRを採用しています左胸ポケットはファスナー&面ファスナー仕様帯電防止素材金属露出ゼロ仕様
用途作業全般素材本体生地:ポリエステル65%・綿35%、コーデュラ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%
ボルト,6カク 10X55 ホンダボルト,6カク 10X55ホンダ
66税込73
1個
3日以内出荷
(33722)PLATE 三菱ふそう(33722)PLATE三菱ふそう
479,800税込527,780
1個
5日以内出荷
(42201)SCREW 三菱ふそう(42201)SCREW三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(74102)フロントアッシュリセプタクルASSY トヨタ(74102)フロントアッシュリセプタクルASSYトヨタ
4,990税込5,489
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(11222)BACK PLATE ASSY LH 三菱ふそう(11222)BACK PLATE ASSY LH三菱ふそう
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
(55962)サイドデフロスタ ノズル NO.2 トヨタ(55962)サイドデフロスタ ノズル NO.2トヨタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(62102)カウルサイドトリム ボードSUB-ASSY LH トヨタ(62102)カウルサイドトリム ボードSUB-ASSY LHトヨタ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(71812)フロントシート クッション シールド LH トヨタ(71812)フロントシート クッション シールド LHトヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
(83600)ボルト,6カク 10×45 ホンダ(83600)ボルト,6カク 10×45ホンダ
66税込73
1個
3日以内出荷
FLOAT ホンダFLOATホンダ
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
WM超硬マイクロドリル ウォーターミルズWM超硬マイクロドリルウォーターミルズ
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷から88日以内出荷
微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。
材質超硬全長(mm)39
(45220)スパイダアセンブリ,ステアリングUジヨイント(ステアリング コラム) 日野自動車(45220)スパイダアセンブリ,ステアリングUジヨイント(ステアリング コラム)日野自動車
5,408税込5,949
1個
7日以内出荷
HARWIN ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 M22-2011005 HARWINHARWIN ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 M22-2011005HARWIN
499税込549
1袋(5個)
6日以内出荷
Harwin M22 2.00 mm基板ピンヘッダコネクタ. M22シリーズ基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは2.00 mmピッチです。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 M22シリーズ分離型基板ヘッダの対応ピン長は3.5 mm 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダコネクタは、M22シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える高温熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
仕様シリーズ = M22ピッチ = 2.0mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 3.4mm対応ピン長 = 3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
純正クローラ CANYCOM純正クローラCANYCOM
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
HARWIN ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 M22-2011005 HARWINHARWIN ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 M22-2011005HARWIN
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: M22●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●テールピン長: 3.4mm●対応ピン長: 3.5mm●Harwin M22 2.00 mm基板ピンヘッダコネクタ. M22シリーズ基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは2.00 mmピッチです。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 M22シリーズ分離型基板ヘッダの対応ピン長は3.5 mm 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダコネクタは、M22シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える高温熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト 6カク 10X80 92201100800J ホンダボルト 6カク 10X80 92201100800Jホンダ
68税込75
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X65 92201100650J ホンダボルト 6カク 10X65 92201100650Jホンダ
68税込75
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X55 92201100550J ホンダボルト 6カク 10X55 92201100550Jホンダ
59税込65
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X55 92201100550H ホンダボルト 6カク 10X55 92201100550Hホンダ
59税込65
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X50 92201100500H ホンダボルト 6カク 10X50 92201100500Hホンダ
59税込65
1個
5日以内出荷
(S4522)SPIDER ASSY 日野自動車(S4522)SPIDER ASSY日野自動車
6,408税込7,049
1個
7日以内出荷
ボルト 6カク 10X50 92201100500J ホンダボルト 6カク 10X50 92201100500Jホンダ
59税込65
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X32 92201100320A ホンダボルト 6カク 10X32 92201100320Aホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X95 92201100950J ホンダボルト 6カク 10X95 92201100950Jホンダ
88税込97
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番92200100950J
ボルト 6カク 10X60 92201100600A ホンダボルト 6カク 10X60 92201100600Aホンダ
59税込65
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X30 92201100300H ホンダボルト 6カク 10X30 92201100300Hホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X90 92201100900J ホンダボルト 6カク 10X90 92201100900Jホンダ
88税込97
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X85 92201100850J ホンダボルト 6カク 10X85 92201100850Jホンダ
88税込97
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X75 92201100750J ホンダボルト 6カク 10X75 92201100750Jホンダ
68税込75
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X70 92201100700J ホンダボルト 6カク 10X70 92201100700Jホンダ
68税込75
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番92200100700J
ボルト 6カク 10X55 92201100551H ホンダボルト 6カク 10X55 92201100551Hホンダ
59税込65
1個
5日以内出荷
...