カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • テープ(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220-1-75」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MR22)ネット,フロント バンパ,LH ミツビシ(MR22)ネット,フロント バンパ,LHミツビシ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
コットンツイル長袖ツナギ GRACE ENGINEER’Sコットンツイル長袖ツナギGRACE ENGINEER’S
8,098税込8,908
1着
6日以内出荷
真のオールインワンなツナギ。厚手のコットンツイル生地を用い、ユーザー要望が多い胸ポケットのファスナーを両胸に備えたプロスペックモデル。作業性を損なわないよう脇下立体裁断と背中のアクションプリーツを搭載し、膝の3Dカットに開脚がスムーズなクライミングカットも採用。収納面でも抜かりはなく、太もも部分にはマチ付きのカーゴポケットを設けており、すべてが一つに詰まった、まさにオールインワンな仕様。過酷なワークシーンに耐えうる本格的なツナギです。
種別長袖ツナギ服混率(%)綿100袖丈長袖
ホーローバット ケニスホーローバットケニス
1,598税込1,758
1個(1個)
翌日出荷
外寸(mm)220×175×30
(17122)バンパ; リヤー サイド いすゞ自動車(17122)バンパ; リヤー サイドいすゞ自動車
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(03002)U BOLT 三菱ふそう(03002)U BOLT三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KITCKD
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
DISK COMP,CLUTCH ホンダDISK COMP,CLUTCHホンダ
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
DISK,CLUTCH FRICT ホンダDISK,CLUTCH FRICTホンダ
929税込1,022
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Seal T2201757 TriumphSeal T2201757Triumph
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
Air filter T2201751 TriumphAir filter T2201751Triumph
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
Intake trumpet T2201752 TriumphIntake trumpet T2201752Triumph
5,198税込5,718
1個
31日以内出荷
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(171件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
15,900税込17,490特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Drag Specialties SPACER .75 AXLE .470L | 0222-0175-BC102 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPACER .75 AXLE .470L | 0222-0175-BC102DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,298税込8,028
1個
36日以内出荷
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパータック ポマックス KOVAX(コバックス)スーパータック ポマックスKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズエスコ
1,020税込1,122
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/グリーン●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-89
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスツールキット Pro-AutoメンテナンスツールキットPro-Auto
46,980税込51,678
1セット(48点組)
翌々日出荷
様々なメンテナンスフィールドに対応できます。 廻す、つかむ、切るの3機能は万全です。 差込角9.5ミリのベーシックな定番のセット! EVA樹脂トレーは、高級感漂うグレー/ブラックカラーを採用。 弾力性があり、丈夫なEVA樹脂トレーはサイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。 2段引き出しはベアリング式。 軽くスムーズなスライド。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
セット商品数48差込角(mm)9.5セット内容3/8inch ソケット 8、10、12、13、14、17、19、21、22mm3/8inch ディープソケット 8、10、12、14、17、19mm3/8inch ラチェットハンドル 190mm3/8inch エクステンションバー 75、150、250mm3/8inch ユニバーサルジョイント3/8inch スペシャルビットソケット T20、25、303/8inch ヘックスビットソケット 4、5、6mmメガネレンチ 8×10、10×12、11×13、14×17mmコンビネーションレンチ 10、12、13、14、17mmプライヤー 200mmモンキーレンチ 250mm強力ニッパー 150mmラジオペンチ 150mm貫通式スクリュードライバー (-)5mm×75.6mm×100貫通式スクリュードライバー (+)No.1×75、No.2×100、No.3×150マグネットソケットインサートベアリング式2段引出しツールボックス 555×240×220mm
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワーGP28SP10KMAPBKGP282KSP10KMAPBKGP282WGS28SP20KMAPBKGS280KSP20KMAPBKGS280WQD50SP5K0MAPBKQD501KSP5K0MAPBKQD501PSP5K0MAPBKQD501WQP55SP10KMAPBKQP550KSP10KMAPBKQP551KQP75SP10KMAPBKQP751KQP58SP10KMAPBKQP580KSP10KMAPBKQP580WQS55SP20KMAPBKQS550KQS58SP20KMAPBKQS580KSP20KMAPBKQS580WQX55SP30KMAPBKQX550K・ワイヤレス充電器Io QI210SP10WASYQI210B1KSP10WASYQI210B1WQI220SP10WASYQI220C1B・ワイヤレスイヤホンBlast Plug BP75SP3MWASYBP75BT0KSP3MWASYBP75BT0BSP3MWASYBP75BT0Wすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
マジカ キッチンソープギフト MAGシリーズ アズワンマジカ キッチンソープギフト MAGシリーズアズワン
2,990税込3,289
1セット
5日以内出荷
ナノ洗浄でベタつく油汚れもサラサラ落とす食器用洗剤・チャーミーマジカと、今治タオルやマイクロファイバークロスがセットになった、役立つキッチン洗剤ギフトです。
しん重もん75 NNシリーズ クリロン化成しん重もん75 NNシリーズクリロン化成
12,980税込14,278
1箱(20袋×100枚)
5日以内出荷から12日以内出荷
接触感染防止手袋 MS132シリーズ ミドリ安全接触感染防止手袋 MS132シリーズミドリ安全
399税込439
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
関連資料適合表
ロータリハンドル 3VA1:250用 105mm Sentron 3VA SIEMENSロータリハンドル 3VA1:250用 105mm Sentron 3VASIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens の 3VA1 250 用の前面取り付け式ロータリーオペレータ緊急停止アクセサリです。IP30 等級で、寸法は 75 x 105 x 95 mm です。正味重量は 220 グラムです
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●コード番号:226-2827アズワン品番65-7817-93
トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) ロール TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) ロールTORAY(東レ)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)10破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210強度保持率(%)(500時間後、250μm)100RoHS指令(10物質対応)対応