カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2206b」の検索結果

AMCルーペ MRL-2206B (ブラック)
アルファーミラージュ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品ストラップ、袋寸法(mm)28×60×25色ブラック質量(g)39レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 360度回転ホール 耐衝撃ケース ブラック 充電差込口を保護 長さ調節が可能な面テープハンドル
Smart Stock¥4,898税込¥5,3881個当日出荷【外装:OPP袋】落としても安心な耐衝撃素材を使用/360度回転ホール/動画視聴・タイピングに適した縦横スタンド/Apple Pencilホルダーつき(裏面)/充電差込口を保護/長さ調節が可能な面テープハンドル/縦横対応のストラップホールつき/長さ調節可能なバックルつきショルダーストラップ付属適合機種iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代)材質シリコン+ABS色ブラック質量(g)409(本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×270×34(本体)
キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷から7日以内出荷前ラップ仕様でスカート風に見えるデザインが、上品で女性らしい印象を演出するレディースキュロットです。ウエストは後ろゴム仕様で約5cm伸びるため、動きやすく快適な着用感です。上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材です。裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を使用し、ムレにくく快適です。再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、環境にも配慮したアイテムです。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。用途接客・オフィス事務向け混率(%)リサイクル・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 エアリーカバー
ナカバヤシ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷材質ポリウレタン(PU)本体質量(g)約225対応機種iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×12×253
11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ブラック
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ストレッチ素材でかさばらない。お子様も使いやすいタブレット・ノートPCバッグです。ランドセルに入る。シンプルだから使いやすい。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。用途軽くて開けやすい材質ポリエステル本体質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×23×320パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×310
13.3PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ブラック
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ストレッチ素材でかさばらない。オフィスでも使いやすいブラックカラーのPCバッグです。シンプルだから使いやすい。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。用途軽くて開けやすい材質ポリエステル本体質量(g)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×23×350パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×20×330
11.6PC汎用ストレッチバッグ/フラップ/ブルー
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ストレッチ素材でかさばらない。お子様も使いやすいタブレット・ノートPCバッグです。ランドセルに入る。シンプルだから使いやすい。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。用途軽くて開けやすい材質ポリエステル本体質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×23×320パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×310
FZ400R(84-87) 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入り色ブラック適合車種46X左右区別左右セット適合排気量(cc)400
超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)
Pico Technology¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えますその他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数2接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)50MHz
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 50MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル
Pico Technology¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 50MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2206B MSO 2チャンネル50 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2206B MSOは、50 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート1 GS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2206B MSOは、32 MSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2206B MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2206B MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 50 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、32 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットロック 左 PTS007L
モートーン¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS007L。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:左側用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:スペアキー。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B仕様関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B付属品スペアキー材質アルミ色ブラックタイプ左側用製法CNC削り出し入数1セット
ヘルメットロック 右 PTS007R
モートーン¥7,998税込¥8,7981個欠品中メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS007R。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:右側用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:スペアキー。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B仕様関連商品:品番:MSM018,OTS003B,MTE207,SNG222W,PTS005B-L,OTS006B,OTS007,OTS008B付属品スペアキー材質アルミ色ブラックタイプ右側用製法CNC削り出し入数1セット
ステンレス K型ロングアイボルト
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
コートブラシN90
トーエイライト¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷ブラシ材質:PVCのコートブラシ仕様柄固定フック付質量(kg)2.8毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)900繰り返し・詰め替え対応
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)
椿本チエイン¥75税込¥831リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26250
椿本チエイン¥7,898税込¥8,6881リンク17日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2寸法E(mm)50概略質量(kg/m)26ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26250Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)44.9