カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(6)
- 溶接用品(3)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(8)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱(2)
- 水本機械製作所(1)
- アカギ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
エコロジープロダクト
「2209/a」の検索結果

クリーンひざ掛けカバー ヒモ付きタイプ 2209/A
MCC(MaxClean)¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷キルティング素材により軽くて暖かい。色ホワイトサイズフリー幅(cm)120丈(cm)80
フィクスカメラG4
Laserliner(レーザーライナー)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷ケーブル長(m)0.4防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 C3
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブラウス シャツ レディース 長袖
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷しなやかでトロンとした肌触りが心地よい、ストライプ柄のレディース長袖ブラウスです。伸縮性のあるニット素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。制服や事務服に最適です。廃棄衣料から再生したリサイクル糸を使用した、環境配慮型のエコ素材です。バストガードのスナップボタン付きで、動作時の安心感をサポートします。脇下には消臭テープを施し、気になるニオイ対策にも配慮。衿元にはアクセサリー用ボタン付きで、スカーフやリボンの装着も可能です。選べる4色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせてコーディネートできます。用途接客・オフィス事務向け混率(%)プレーン・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K C3
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
ペンシルディープボール・エボリューション
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から3日以内出荷首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 C3
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。寸法S(mm)8.81寸法LE(mm)18.4寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)22
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(10個)翌々日出荷両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。トラスコ品番434-6536寸法S(mm)8.81寸法LE(mm)18.4材種F40M寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)22
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K C3
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。トラスコ品番695-3132
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥109,800税込¥120,7801箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)28引張強度(MPa)828AWS規格A5.22 E2209T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)650
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグのハクリ性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。用途低電流・中電流用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.64、Mn:0.77、P:0.021、S:0.011、Ni:8.98、Cr:22.681、Mo:3.20寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:22~32、横向:23~28、立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200、横向:120~160、立向上進:90~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)25引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400、横向:250~400、立向上進:70~200
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。用途全姿勢ウィービング用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.57、Mn:1.03、P:0.020、S:0.004、Ni:9.02、Cr:23.41、Mo:3.24寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30、横向:23~28、立向上進:22~27、立向下進:23~30、上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200、横向:140~180、立向上進:120~180、立向下進:150~200、上向:140~180JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)26引張強度(MPa)815AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400、横向:250~400、立向上進:70~200、立向下進:400~600、上向:250~400