カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220ab0540」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 5X40 220AB0540 Kawasaki(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 5X40 220AB0540Kawasaki(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番220C0540主な適合車種ZEPHYR X-2004
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 5.6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 5.6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
4,698税込5,168
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 540 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 43 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.41mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応