カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,424)
- 自動車純正部品(1,127)
- 制御機器(620)
- バイク部品(226)
- メカニカル部品(170)
- バイク純正部品(154)
- 油圧機器・油圧ホース(148)
- 建築金物(89)
- 空調・照明・電設資材(77)
- FA担当者のオススメ新商品(63)
- 配管・水廻り設備部材(56)
- 切削工具(52)
- パソコン/周辺機器(42)
- 農業機械(42)
- 電気材料(39)
- 科学研究・開発用品(38)
- 機構部品(35)
- 物流用品(34)
- 自動車補修部品(30)
- 作業工具(23)
- 電動工具(21)
- 事務用品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 安全標識(15)
- 厨房用品(14)
- 農業・園芸資材(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- オフィス家具(12)
- 家電(12)
- 測定用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 清掃用品(10)
- 研磨材(10)
- 医療(9)
- トラック純正部品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 自転車部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 梱包用品(6)
- 作業服(6)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- マスク(3)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 食品・飲料(2)
- 空圧工具(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(133)
- EPCOS(30)
- IDEC(和泉電気)(30)
- Kawasaki(94)
- MAZDA(マツダ)(370)
- Qlight(110)
- RS PRO(83)
- SMC(1,363)
- スバル(59)
- ダイハツ(83)
- トヨタ(544)
- プロトブレンボ(189)
- ホンダ(50)
- マルヤス電業(126)
- ミツビシ(68)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(33)
- 三木プーリ(69)
- 三菱電機(62)
- 富士電機(41)
- ブランドをもっと見る

プラテクター S220B 乳白色
アズワン¥2,160税込¥2,3761個5日以内出荷筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ仕様●材質:PP●外寸(mm):220×220×100●圧縮荷重:14.99kN(1530kgf)アズワン品番67-7114-02
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-220B
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-220B
SMC¥91,980税込¥101,1781個15日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-220B
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-220B
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-220B
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-220B
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動チューブ内径(Φmm)10







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-220B
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-220B
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個15日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動チューブ内径(Φmm)15





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥1,199~税込¥1,319~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20材質(チューブ)ポリウレタン特性柔軟性
キャップ
岩田製作所(96件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応


業務用 JCMコックシューズ
ジェーシーエム(72件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281足当日出荷・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
キャップ
(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)欠品中微細な電子部品とのコンタクトに。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組全長(mm)約75ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37最大電圧(V)100
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から33日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1


JCMサボコックシューズ
ジェーシーエム(42件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281足当日出荷から5日以内出荷水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
NANO NEXT
タカギ(25件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。カバーありキャスターなし適合ホースサイズ内径7.5mmシャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー巻取形式手動
ハイパースクレーパー 200
オルファ(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。トラスコ品番485-8417質量(g)351(カバー含まず)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトキーホルダー型名札
コクヨ(4件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。 表面には、インキが付着しにくいオレフィン系樹脂を採用しています。材質オレフィン系樹脂タイプソフト表示片面厚さt(mm)表/0.3、裏/0.2
アンギュラ玉軸受 7200番台
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら