カテゴリ

  • 制御機器(144)
  • メカニカル部品(96)
  • 自動車純正部品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 切削工具(23)
  • 機構部品(21)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 電気材料(16)
  • 測定用品(15)
  • 作業工具(14)
  • 物流用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「220n」の検索結果

関連キーワード
592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TQ-220N デンカポリマー

    TQ-220N

    デンカポリマー
    23,980税込26,378
    1ケース(100枚×20袋)
    3日以内出荷
    透明トレー。
    材質OPS
  • アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)

    アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリー

    ICOM(アイコム)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)(min)3200,(typical)3350防水性本体装着時 防水
  • ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N 杉原産業

    ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N

    杉原産業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
    長さ(mm)25形状円形25Φ幅(mm)25高さ(mm)7.7吸着力(N)220取付穴M5タップ取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICOM LC-166T BP-220N/BP-221対応ハードケース ICOM(アイコム)

    ICOM LC-166T BP-220N/BP-221対応ハードケース

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハードケースL(BP-220N/BP-221に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケースに入れた状態で充電可能
    対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(262件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • ナイロンロープ TRUSCO

    ナイロンロープ

    TRUSCO(21件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • 替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(50件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ナイロン金剛打ロープ TRUSCO

    ナイロン金剛打ロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
    用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨ

    レーザープリンタ用 紙ラベル

    コクヨ(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
    坪量(g/m2)120白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
  • プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト) コクヨ

    プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)

    コクヨ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20シート)
    当日出荷
    マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
    坪量(g/m2)121白色度(%)95程度紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.14ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
  • レジ用感熱ロールペーパー  (中保存) BUSICOM(ビジコム)

    レジ用感熱ロールペーパー (中保存)

    BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(20巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
  • 切手はがし コクヨ

    切手はがし

    コクヨ(12件のレビュー)
    529税込582
    1本(40mL)
    当日出荷
    貼り間違えた切手や印紙を、紙の裏側からスポンジで軽く叩くだけで、きれいにはがせます。一度はがした切手や印紙を再度ご使用いただけます。液ダレしにくく、切手類が容易にはがせるスポンジヘッドを採用。
    仕様スポンジヘッド主成分ノニオン系界面活性剤内容器外寸法(mm)33×33×91
  • 貼ってはがせる はかどりラベル コクヨ

    貼ってはがせる はかどりラベル

    コクヨ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(20枚)
    当日出荷
    再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です
    紙厚(mm)(総厚)0.16白色度(%)94程度(ISO)坪量(g/m2)総厚144ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
  • ゴムタフミックカプセル ムラテックKDS

    ゴムタフミックカプセル

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
    テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • A 型切断火口 日酸TANAKA

    A 型切断火口

    日酸TANAKA(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン適合田中式A号切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機

    ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます。本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です。接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています。安定化回路内蔵、両極性対応
    付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 超強力マグネットバー PLUS(プラス)[文具]

    超強力マグネットバー

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
    特性超強力仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで付属品ラベル(160×18mm)1枚付適合A4・B5など材質PC樹脂長さ(mm)220クリア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5アズワン品番65-0384-40磁束密度約400mT(平均値)
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート ボニー

    キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート

    ボニー(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS420J2
  • Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • 中継機器 (VR~) SMC

    中継機器 (VR~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • パンコンテナー 抗菌 ナチュラル 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パンコンテナー 抗菌 ナチュラル

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パン、菓子など食品用のコンテナです。生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。洗浄が簡単で衛生的です。
    仕様抗菌材質ポリプロピレンナチュラル名入れなし
  • 電動ウインチ用ロープ ナイロン PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ ナイロン

    PROMATE(プロメイト)(3件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
  • パウチフィルム(100μM) コクヨ

    パウチフィルム(100μM)

    コクヨ
    8,498税込9,348
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
    材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
  • エキゾーストクリーナ (AMC~) SMC

    エキゾーストクリーナ (AMC~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
    消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
    使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • S-8080D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-8080D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • 電池BOX 2×2 ELPA

    電池BOX 2×2

    ELPA(2件のレビュー)
    370税込407
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単2×2本用(横配列)、リード線付、直列3V引き出し用
  • イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    19,980税込21,978特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
...