カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「220s0s」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。 220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。 オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
    寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)50
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。・220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。・オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
    寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径P(mm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58
  • オールステンレスコーナー S型 自在ゴム車 ハンマーキャスター

    オールステンレスコーナー S型 自在ゴム車

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番814-4179材質オ-ルステンレス寸法(mm)75質量(g)494材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)93金具仕上オールステンレスキャスター車輪No.425S-R75寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)67取付寸法(mm)139×55×42寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径(Φmm)8.8取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)28キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • 分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

    omron(オムロン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回