カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • メカニカル部品(71)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 防災用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220v 15w」の検索結果

209件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • 220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    色クリア口金BA15d
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥152~税込¥167~
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34色クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    色クリア電球形状小パネル球
  • 220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ

    220V/ 10W/E12 中ナツメ球

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    色クリア電球の種類白熱電球
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    ¥142税込¥156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    色クリア
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥161税込¥177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28色クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • 庫内灯15W ELPA

    庫内灯15W

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥161税込¥177
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)70
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
  • AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,580税込¥1,738
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35口金BA15光色クリア
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途道路標識、表示用
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥768~税込¥845~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • 白熱ランプ 富士電機

    白熱ランプ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • 耐振電球100W ELPA

    耐振電球100W

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)100電球形状一般電球形電球の種類耐振球
  • RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d RS PRO

    RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
    仕様消費電力 = 10 W口金 = BA15d直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
    仕様消費電力 = 7 W口金 = BA15d定格電流 = 27 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)7定格電流(mA)27RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
  • 耐震球(クリア) オーム電機

    耐震球(クリア)

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
    色(ガラス)クリア定格電圧(V)110電球の種類耐震球
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 耐震電球E26 東西電気産業

    耐震電球E26

    東西電気産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明
    口金E26
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 1206 (3216M) W3F15C2238AT1A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 1206 (3216M) W3F15C2238AT1A

    KYOCERA AVX
    ¥889税込¥978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズW3F許容差-20 → +50%静電容量22nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) W3F15C2228AT1A AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) W3F15C2228AT1A

    AVX
    ¥889税込¥978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズW3F許容差-20 → +50%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
  • ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 80 V, 10 A, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 80 V, 10 A, 3-Pin TO-220

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 90 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 100 V, 1 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 100 V, 1 A, 3-Pin TO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • FAXインクリボン ELPA

    FAXインクリボン

    ELPA(21件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5本)
    当日出荷
    適合機種 ・パナソニック(おたっくす):KX-FAN190/190V/190W ・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約60枚 幅220mm×長さ15m+3m FIR-P19 5本入り
    幅(mm)220長さ(m)15+3枚数約60(リボン1本プリント)適合機種メーカーパナソニック(おたっくす):K×-FAN190、K×-FAN190W(純正リボン型番)適合サイズA4
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1本
    当日出荷から57日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
    公差全長:±2%(最小値±2.4mm)最大径(Φ)-0.05/-0.15容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
  • タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • Infineon Nチャンネル IGBT 650 V 15 A, 3-Pin TO-220 1 INFINEON

    Infineon Nチャンネル IGBT 650 V 15 A, 3-Pin TO-220 1

    INFINEON
    ¥699税込¥769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20 V, ±30V最大パワー消費 = 33.3 Wパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 12 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 12 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    onsemi
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 12 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 48 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -15 V, +15 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 7.8 nC @ 5 Vmm。高さ = 16.51mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応