カテゴリ

  • 照明(16)
    • レフ電球(4)
    • 投光器用替電球(3)
    • ナツメ・小丸球(2)
    • 用途別電球(5)
  • 電動工具(10)
    • 変圧器/トランス(5)
  • 制御機器(367)
    • 変圧・変換(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • メカニカル部品(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 自動車補修部品(23)
  • 自動車純正部品(12)
  • 測定用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「220v」の検索結果

673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフランプ220V ニッコウレフランプ220Vニッコウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプ
パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 220V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34直径(mm)13
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用岩崎電気(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア
AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコAC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)エスコ(2件のレビュー)
1,580税込1,738
1セット(3個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコAC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)エスコ(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52
220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ(2件のレビュー)
2,080税込2,288
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220VSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(58件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
投光器替球(レフ球) シンワ投光器替球(レフ球)シンワ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテシヤチハタ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から10日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパーグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
赤外線電球(保温電球) 岩崎電気赤外線電球(保温電球)岩崎電気(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
補助継電器 標準形 富士電機補助継電器 標準形富士電機(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
MC-G3000P用床ノズル管 Panasonic(パナソニック)MC-G3000P用床ノズル管Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合本体MC-G4000P-S/MC-G3000P/MC-G3000/MC-G4000
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気防爆形照明器具用白熱電球岩崎電気(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(12件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード富士電機(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
種類電磁接触器
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ散光形岩崎電気(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き大日製作所(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から11日以内出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル 5Y7/1準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約10G)質量(g)455
偏芯VFニッパ トップ工業偏芯VFニッパトップ工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
偏芯テコで楽々切断できます。 刃先が長く一発で切断可能です。 薄刃設計でシャープな切れ味です。
用途VVF線などの各種被覆線・銅線などの金属線の切断に全長(mm)218仕様フラット刃11°トラスコ品番481-2298材質KA70質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5切断能力(mm)VA線2.6×3芯
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き大日製作所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)280
屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ集光形岩崎電気(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所動力用押釦開閉器 過負荷保護付大日製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から13日以内出荷
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G
ユニベックシート  NS-V #220荒目 ハンディ・クラウンユニベックシート NS-V #220荒目ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
手すり・トタンのサビ落し、コンクリート面の汚れ落としに。
粒度#220幅(mm)153高さ(mm)65奥行(mm)11適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業パイロットランプナツメタイプ旭光電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ナツメ球
小型船舶用 12V KOITO(小糸製作所)小型船舶用 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(5個)
当日出荷
口金BA15d光色クリアークリア定格電圧(V)12
屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 集光形岩崎電気(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジーバイブレータ V形シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合(制御器)C4-5B
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
...